Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX ACM8CB Multi-Output Access Power Controller, fenol eller glasfiber | AD9KHH 4TEF2

ALTRONIX ACM8CB Multi-Output Access Power Controller, fenol eller glasfiber

Finns i lager
Artikel: AD9KHH Modell: ACM8CBKorsreferens: 4TEF2
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
1 613 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅtkomst till Power Controller 8PTC Trigger
Batterier krävsNej
Höjd1.25 "
Inspänning12 till 24 volt växelström eller likström
Längd4.5 "
MaterialFenol eller glasfiber
Antal utgångar12 till 24 volt växelström eller likström
UnderkategoriÅtkomst till Power Controller
TypÅtkomst till Power Controller
Spänningsutgång12 till 24 volt växelström eller likström
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)10.48
Fartygets längd (cm)28.96
Fartygets bredd (cm)19.69
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Altronix ACM8CB är ett nätaggregat/laddare som ger 12VDC eller 24VDC ström för passersystem. Den används i säkerhets- och åtkomstkontrollapplikationer för att ge tillförlitlig ström till dörrlåsanordningar, kontroller och säkerhetssystemkomponenter.

Funktioner:

  • Denna laddare har en brandlarmskoppling som möjliggör en snabb avstängning av strömförsörjningen under brandrisker, vilket garanterar säkerheten.
  • Den har plintar som är lätta att ta bort, vilket underlättar snabb och bekväm installation utan onödiga förseningar.
  • Denna laddare är utrustad med en röd lysdiod för att indikera utlösta utgångar, vilket ger omedelbara visuella signaler för nödvändiga åtgärder i nödsituationer.
  • Den har dessutom gröna LED-signaler utlösta FACP-frånkopplingar för snabb identifiering och lösning av potentiella problem i brandlarmsystemet.
  • Denna strömförsörjning/laddare kan förvaras i ett temperaturområde mellan -4 och 158 grader F för pålitlig funktionalitet.
  • Den har åtta PTC-skyddade utgångar för ökad säkerhet och skydd mot överströms- och kortslutningssituationer.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur säkerställer jag korrekt jordning när jag installerar denna Altronix ACM8CB strömförsörjning/laddare?

A.

  • Identifiera en lämplig jordningspunkt nära installationsplatsen.
  • Använd en jordledning som överensstämmer med lokala elföreskrifter.
  • Anslut ena änden av ledningen till jordpunkten och den andra till den avsedda jordterminalen på denna enhet.
  • Se till att anslutningen är säker och fri från eventuella störningar eller lösa ändar.

F. Vilka försiktighetsåtgärder ska jag vidta när jag ansluter batterier till den här enheten?

A.

  • Se till att strömförsörjningen är avstängd för att förhindra elektriska missöden.
  • Matcha polariteten korrekt för att undvika att skada enheten eller batterierna.
  • Följ tillverkarens riktlinjer för kompatibla batterityper och kapacitet.
  • Använd lämplig skyddsutrustning för att förhindra eventuella elektriska faror.
  • Dubbelkolla anslutningarna för att garantera en säker och stabil infästning.

F. Hur ofta ska jag inspektera enheten för tecken på slitage eller skador?

S. Det är tillrådligt att utföra regelbundna visuella inspektioner av denna laddare minst var tredje månad. Utför noggranna inspektioner årligen för att kontrollera om det finns tecken på slitage, korrosion eller fysisk skada. Om några problem upptäcks, konsultera tillverkarens riktlinjer för lämpliga underhålls- eller reparationsprocedurer.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMaterialPris
ALTRONIX ACM8 Access Power Controller, 8-fused trigger, fenol eller glasfiber | AD9KHG 4TEF1 ACM8Åtkomst till Power Controller 8Fused TriggerFenol eller glasfiber1 980 kr
ALTRONIX ACM8CBE Access Power Controller, 8 PTC-trigger, klass 2 reläutgångar | AD9KHJ 4TEF3 ACM8CBEÅtkomst till Power Controller 8PTC TriggerStål5 697 kr
ALTRONIX ACM8E Access Power Controller 8 Säkringstrigger | AD9KHK 4TEF4 ACM8EÅtkomst till Power Controller 8Fuse TriggerStål3 709 kr
ALTRONIX ACMS8 Dubbel ingångseffektregulator, 8 säkringsskyddade utgångar | CE6EKB ACMS8Åtkomst till Power Controller-2 760 kr
ALTRONIX ACMS8CB Power Controller med dubbla ingångar, 8 PTC-skyddade utgångar | CE6EKC ACMS8CBÅtkomst till Power Controller-2 760 kr
ALTRONIX AL1012ACM220 Access Power Controller, 8 smälta reläutgångar, 12VDC vid 10A, 220VAC | CE6EKH AL1012ACM220Åtkomst till Power Controller-7 067 kr
ALTRONIX AL1012ACMCB220 Access Power Controller, 8 PTC klass 2 reläutgångar, 12VDC vid 10A, 220VAC | CE6EKJ AL1012ACMCB220Åtkomst till Power Controller-8 476 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX ACM8CB Multi-Output Access Power Controller, fenol eller glasfiber
1 613 kr /enhet