Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX ACM8E Access Power Controller 8 Säkringstrigger | AD9KHK 4TEF4

ALTRONIX ACM8E Access Power Controller 8 Fuse Trigger

Finns i lager
Artikel: AD9KHK Modell: ACM8EKorsreferens: 4TEF4
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
3 709 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅtkomst till Power Controller 8Fuse Trigger
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)4.50
Kapslingshöjd (in.)15.5
Kapslingsbredd (in.)12.00
FinishGrey
Inspänning12 till 24 volt växelström eller likström
MaterialStål
Antal utgångar12 till 24 volt växelström eller likström
UnderkategoriÅtkomst till Power Controller
TypÅtkomst till Power Controller
Spänningsutgång12 till 24 volt växelström eller likström

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.2975
Fartygets höjd (cm)34.29
Fartygets längd (cm)41.66
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMaterialPris
ALTRONIX ACM8 Access Power Controller, 8-fused trigger, fenol eller glasfiber | AD9KHG 4TEF1 ACM8Åtkomst till Power Controller 8Fused TriggerFenol eller glasfiber1 985 kr
ALTRONIX ACM8CB Multi-Output Access Power Controller, fenol eller glasfiber | AD9KHH 4TEF2 ACM8CBÅtkomst till Power Controller 8PTC TriggerFenol eller glasfiber1 617 kr
ALTRONIX ACM8CBE Access Power Controller, 8 PTC-trigger, klass 2 reläutgångar | AD9KHJ 4TEF3 ACM8CBEÅtkomst till Power Controller 8PTC TriggerStål5 697 kr
ALTRONIX ACMS8 Dubbel ingångseffektregulator, 8 säkringsskyddade utgångar | CE6EKB ACMS8Åtkomst till Power Controller-2 760 kr
ALTRONIX ACMS8CB Power Controller med dubbla ingångar, 8 PTC-skyddade utgångar | CE6EKC ACMS8CBÅtkomst till Power Controller-2 760 kr
ALTRONIX AL1012ACM220 Access Power Controller, 8 smälta reläutgångar, 12VDC vid 10A, 220VAC | CE6EKH AL1012ACM220Åtkomst till Power Controller-7 067 kr
ALTRONIX AL1012ACMCB220 Access Power Controller, 8 PTC klass 2 reläutgångar, 12VDC vid 10A, 220VAC | CE6EKJ AL1012ACMCB220Åtkomst till Power Controller-8 476 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX ACM8E Access Power Controller 8 Fuse Trigger
3 709 kr /enhet