ALTRONIX AL1012ULACMCB Strömförsörjning 8 Ptc 12vdc | AD9KHQ 4TEF9

ALTRONIX AL1012ULACMCB Strömförsörjning 8 Ptc 12vdc

Finns i lager
Artikel: AD9KHQ Modell: AL1012ULACMCBKorsreferens: 4TEF9

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 512 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning 8 PTC 12 VDC @ 10A
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)4.50
Kapslingshöjd (in.)15.5
Kapslingsbredd (in.)12.00
FinishGrey
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
MaterialStål
Antal utgångar12 VDC
Utgångsström10A
UnderkategoriStrömförsörjning / laddare
TypÅtkomst till Power Controller
Spänningsutgång12 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.0175
Fartygets höjd (cm)34.29
Fartygets längd (cm)41.66
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUnderkategoriKapslingsdjup (in.)Kapslingshöjd (in.)TypSpänningsutgångKapslingsbredd (in.)FinishArtikelPris
ALTRONIX AL1012ULXPD16CB 16 PTC strömförsörjningsladdare, klass 2 märkeffekt | AD9KHW 4TEG5 AL1012ULXPD16CBStrömförsörjning / laddare4.5015.5Multi-OutPut strömförsörjning / laddare12 VDC12.00GreyStrömförsörjning 8 PTC 12 VDC @ 10A6 405 kr
ALTRONIX AL1012ULXPD8CB Strömförsörjningsladdare, 12VDC @ 10A, väggmonterad kapsling | AD9KJA 4TEG9 AL1012ULXPD8CBStrömförsörjning / laddare4.5015.5Multi-OutPut strömförsörjning / laddare12 VDC12.00GreyStrömförsörjning 8 PTC 12 VDC @ 10A5 962 kr
ALTRONIX AL1024ULACMCB Access Power Controller med strömförsörjning, 60 Hz ingång | AD9KJC 4TEH2 AL1024ULACMCBStrömförsörjning / laddare4.5015.5Åtkomst till Power Controller24 VDC12.00GreyStrömförsörjning 8 PTC 24 VDC @ 10A7 073 kr
ALTRONIX AL1024ULXPD16CB Strömförsörjningsladdare, 16 PTC klass 2-utgångar, grå finish | AD9KJJ 4TEH8 AL1024ULXPD16CBStrömförsörjning / laddare4.5015.5Multi-OutPut strömförsörjning / laddare24 VDC12.00GreyStrömförsörjning 8 PTC 24 VDC @ 10A7 117 kr
ALTRONIX AL1024ULXPD8CB Multi-output strömförsörjningsladdare, kortslutningsskyddad | AD9KJN 4TEJ3 AL1024ULXPD8CBStrömförsörjning / laddare4.5015.5Multi-OutPut strömförsörjning / laddare24 VDC12.00GreyStrömförsörjning 8 PTC 24 VDC @ 10A6 242 kr
ALTRONIX VertiLine3D CCTV-strömförsörjning, 12VDC @ 8A, 8 PTC-utgångar, Rackmontering | AF2JXP 6UKP1 VertiLine3DStrömförsörjning: rackmontering8.51-2/3Rack Mount12 VDC19.125SvartStrömförsörjning10 360 kr
ALTRONIX VertiLine6D Strömförsörjning, 24VDC @ 8A, Stålkropp, Rackmonterat chassi | AF2JXT 6UKP4 VertiLine6DStrömförsörjning: rackmontering8.51-2/3Rack Mount24 VDC19.125SvartStrömförsörjning7 068 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX AL1012ULACMCB Strömförsörjning 8 Ptc 12vdc
6 512 kr /enhet