Altronix AL1024ULACMCB åtkomstkraftskontroll med strömförsörjning/laddare är lämplig för att tillhandahålla reglerad och pålitlig strömfördelning till hårdvara för åtkomstkontroll, inklusive elektroniska lås, kortläsare och säkerhetskameror. Det förbättrar säkerhet och åtkomstkontroll, skyddar människor, tillgångar och känsliga områden. Denna kraftkontroll används i säkerhets- och åtkomstkontrollsystem i kommersiella, industriella och institutionella miljöer som kontorskomplex, utbildningsinstitutioner och sjukvårdsinrättningar.
Funktioner:
- Den har en brandlarmskoppling, som kan vara låsande eller icke-låsande, för någon eller alla av dess åtta (8) utgångar, vilket möjliggör skräddarsydd kontroll i nödsituationer.
- Denna strömkontroller är utrustad med visuella LED-indikatorer, som ger tydlig visuell feedback om enhetens driftstatus för enkel övervakning och diagnostik.
- Den levereras med en inbyggd laddare för förseglade bly-syra- eller gelbatterier, vilket möjliggör ett effektivt och pålitligt batteribackupstöd för anslutna passerkontrollenheter.
- Denna strömkontroller erbjuder en automatisk omkopplingsmekanism till standby-batterier i händelse av strömavbrott, vilket säkerställer oavbruten strömförsörjning till kritisk hårdvara för åtkomstkontroll.
- Den upprätthåller noll spänningsfall när den växlar över till batteribackup under AC-fel, vilket garanterar en konsekvent strömförsörjning utan störningar.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är driftstemperaturintervallet för Altronix AL1024ULACMCB åtkomstströmkontroller med strömförsörjning/laddare?
S. Den har ett driftstemperaturområde på 32 till 120 grader F.
F. Vilken är den relativa fuktighetsnivån som upprätthålls av denna åtkomstkraftkontroll?
S. Strömregulatorn bibehåller en relativ fuktighetsnivå på 85 % +/- 5 %, vilket bidrar till stabil och konsekvent prestanda i olika miljöer.
F. Vad är värmekapaciteten för denna Altronix AL1024ULACMCB åtkomstkraftkontroll?
S. Denna effektregulator producerar cirka 123 BTUh, vilket är avgörande för att hantera temperaturen i utrustningsrummet och säkerställa effektiv kylning.