ALTRONIX Strömförsörjning 8 PTC, 115VAC ingångsspänning


Filter
Batterier krävs: Nej , Ingångsfrekvens: 60 Hz , Inspänning: 115 VAC , Material: Stål
StilModellUnderkategoriKapslingsdjup (in.)Kapslingshöjd (in.)TypSpänningsutgångKapslingsbredd (in.)FinishArtikelPris (ex moms)
A
AL1012ULACMCB
Strömförsörjning / laddare4.5015.5Åtkomst till Power Controller12 VDC12.00GreyStrömförsörjning 8 PTC 12 VDC @ 10A6 512 SEK
B
AL1012ULXPD16CB
Strömförsörjning / laddare4.5015.5Multi-OutPut strömförsörjning / laddare12 VDC12.00GreyStrömförsörjning 8 PTC 12 VDC @ 10A6 405 SEK
C
AL1012ULXPD8CB
Strömförsörjning / laddare4.5015.5Multi-OutPut strömförsörjning / laddare12 VDC12.00GreyStrömförsörjning 8 PTC 12 VDC @ 10A5 962 SEK
D
AL1024ULACMCB
Strömförsörjning / laddare4.5015.5Åtkomst till Power Controller24 VDC12.00GreyStrömförsörjning 8 PTC 24 VDC @ 10A7 073 SEK
E
AL1024ULXPD16CB
Strömförsörjning / laddare4.5015.5Multi-OutPut strömförsörjning / laddare24 VDC12.00GreyStrömförsörjning 8 PTC 24 VDC @ 10A7 117 SEK
F
AL1024ULXPD8CB
Strömförsörjning / laddare4.5015.5Multi-OutPut strömförsörjning / laddare24 VDC12.00GreyStrömförsörjning 8 PTC 24 VDC @ 10A6 242 SEK
G
VertiLine3D
Strömförsörjning: rackmontering8.51-2/3Rack Mount12 VDC19.125SvartStrömförsörjning10 360 SEK
G
VertiLine6D
Strömförsörjning: rackmontering8.51-2/3Rack Mount24 VDC19.125SvartStrömförsörjning7 068 SEK

Strömförsörjning 8 PTC, 115VAC ingångsspänning

Altronix nätaggregat med 8 PTC-utgångar konverterar 115VAC, 60Hz ingångar till åtta oberoende styrda 12VDC eller 24VDC, icke-effektbegränsade säkringsskyddade utgångar. Dessa utgångar fungerar i både felsäkra och felsäkra utgångar med upp till 10A kontinuerlig matningsström. Brandlarmsfrånkopplingarna möjliggör nödutgång, larmövervakning och utlösning av andra hjälpenheter i de händelser där brandlarmssystemen är aktiverade och är individuellt valbara för någon eller alla av de åtta utgångarna. Katalogen för strömförsörjning inkluderar också Vertiline-rackmontering, DC-strömförsörjning som ger åtta filtrerade och elektroniskt reglerade strömutgångar i utrymmesbesparande, rangmonterade chassi. Dessa rackfästen erbjuder belysta huvudströmbrytare med manuell återställningsbrytare för standardinställningar och löstagbara kopplingsplintar med låsskruvflänsar för att säkra ledningarna. Välj från ett brett utbud av dessa strömförsörjningsenheter, tillgängliga i grå och svart finish.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?