ALTRONIX AL1024ULMR Strömförsörjning 5 Säkringar 24vdc @ 10a Röd | AD9KJE 4TEH4

ALTRONIX AL1024ULMR Strömförsörjning 5 säkring 24vdc @ 10a Röd

Finns i lager
Artikel: AD9KJE Modell: AL1024ULMRKorsreferens: 4TEH4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 738 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning 5Säkring 24 VDC @ 10A Röd
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)4.50
Kapslingshöjd (in.)15.5
Kapslingsbredd (in.)12.00
FinishRed
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
MaterialStål
Antal utgångar24 VDC
Utgångsström10A
UnderkategoriStrömförsörjning / laddare
TypMulti-OutPut strömförsörjning / laddare frånkoppling
Spänningsutgång24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.2875
Fartygets höjd (cm)34.29
Fartygets längd (cm)41.66
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishArtikelAntal utgångarSpänningsutgångPris
ALTRONIX AL1012ULM Strömförsörjning 5 säkringar 12vdc | AD9KHR 4TEG1 AL1012ULMGreyStrömförsörjning 5 Säkring 12 VDC @ 10A12 VDC12 VDC5 768 kr
ALTRONIX AL1024ULM Strömförsörjning 5 säkringar 24vdc @ 10a | AD9KJD 4TEH3 AL1024ULMGreyStrömförsörjning 5 Säkring 24 VDC @ 10A24 VDC24 VDC6 640 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX AL1024ULMR Strömförsörjning 5 säkring 24vdc @ 10a Röd
6 738 kr /enhet