ALTRONIX AL400ULACMJ Strömförsörjning / laddare 8 Säkring 12vdc 3 Amp | AF2UAN 6XVA5

ALTRONIX AL400ULACMJ Strömförsörjning/laddare 8 säkring 12vdc 3 Amp

Finns i lager
Artikel: AF2UAN Modell: AL400ULACMJKorsreferens: 6XVA5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 189 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning / laddare
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)4-2/3
Kapslingshöjd (in.)18
Kapslingsbredd (in.)14.5
FinishGrå
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
MaterialStål
Antal utgångar8
Utgångsström4 eller 3 ampere
UnderkategoriStrömförsörjning: Väggmontering
TypVäggfäste inomhus
Spänningsutgång12 VDC eller 24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)44.2
Fartygets bredd (cm)53.85
HS-kod8504409580
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdKapslingsdjup (in.)Kapslingshöjd (in.)MaterialAntal utgångarUtgångsströmUnderkategoriTypPris
ALTRONIX AL125ULP Åtkomstkontroll Strömförsörjningsladdare, BC100 hölje | AD9KJV 4TEJ9 AL125ULP-3.508.50Stål12 VDC eller 24 VDC1AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddare Brandkoppling2 406 kr
ALTRONIX AL176UL Strömförsörjning/laddare med enkel utgång, 12VDC eller 24VDC-utgång | AD9KKA 4TEK5 AL176UL-3.508.50Stål12 VDC eller 24 VDC1.75AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddare Brandkoppling2 636 kr
ALTRONIX AL176ULB Strömförsörjning/laddare med enkel utgång, 1.75A utström | AD9KKB 4TEK6 AL176ULB3.1 "--Fenol eller glasfiber12 VDC eller 24 VDC1.75AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddare1 437 kr
ALTRONIX AL176ULX Strömförsörjning/laddare, 115VAC ingångsspänning, grå finish | AD9KKC 4TEK7 AL176ULX-3.2513.50Stål12 VDC eller 24 VDC1.75AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddare2 964 kr
ALTRONIX AL400ULXR strömförsörjningsladdare, enkel klass 2 märkeffekt, stål | AD9KLL 4TER3 AL400ULXR-3.2513.50Stål12 VDC eller 24 VDC12 VDC @ 4A eller 24 VDC @ 3AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddare3 736 kr
ALTRONIX SMP3PMCTX Strömförsörjning / laddare | AE2AFR 4WAX8 SMP3PMCTX-3.2513.50Stål12 VDC eller 24 VDC2.5AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddare3 329 kr
ALTRONIX SMP5PM Övervakad strömförsörjning / laddare, 12 / 24VDC @ 4A | AE2AFV 4WAY3 SMP5PM7"--Fenol eller glasfiber12 VDC eller 24 VDC4AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddarkort1 536 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX AL400ULACMJ Strömförsörjning/laddare 8 säkring 12vdc 3 Amp
6 189 kr /enhet