Altronix AL400ULM strömförsörjning är idealisk för att tillhandahålla reglerad och oavbruten ström till säkerhets- och passersystem, såsom passersystem, övervakningskameror och larmsystem. Den används i kommersiella, industriella och institutionella miljöer, inklusive kontorsbyggnader, utbildningsinstitutioner och sjukvårdsinrättningar.
Funktioner:
- Den har visuella indikatorer, inklusive AC-ingång och DC-utgång LED-indikatorer på strömförsörjningskortet, som ger realtidsfeedback om strömförsörjningens driftstatus.
- Denna strömförsörjning kommer med kapaciteten för dess utgångar att fungera i både felsäkert och felsäkert läge, vilket erbjuder flexibilitet vid konfigurering av passerkontrollsystem för att möta specifika säkerhetsbehov.
- Den har en inbyggd laddare designad för förseglade blysyra- eller gelbatterier, vilket säkerställer effektiv och tillförlitlig drift av batteribackupsystem vid strömavbrott.
- Denna strömförsörjning erbjuder en automatisk omkopplingsfunktion till standby-batterier när växelströmmen avbryts, vilket ger sömlös strömkontinuitet till kritiska säkerhets- och åtkomstkontrollenheter.
- Den upprätthåller en relativ luftfuktighet på 85 % +/- 5 %, vilket bidrar till stabil och konsekvent prestanda i olika miljöer.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är lagringstemperaturen för Altronix AL400ULM strömförsörjning?
A. Den har en lagringstemperatur på -20 till 70 grader C, respektive.
F. Vilken värmekapacitet har denna Altronix-strömförsörjning?
S. Strömförsörjningen producerar ungefär 25 BTUh vid drift vid 12VDC och 37 BTUh vid 24VDC.
F. Hur installerar man Altronix AL400ULM power controller?
A.
- Börja med att markera och förborra hål i väggen, rikta in dem med de två översta nyckelhålen på höljet.
- Montera två övre fästelement och skruvar säkert i väggen, se till att skruvhuvudena sticker ut.
- Placera höljets övre nyckelhål över de två övre skruvarna, se till att det är plant och säkra det sedan på plats.
- Markera platsen för de två nedre hålen.
- Efter markering, ta bort höljet och fortsätt att borra de nedre hålen.
- Montera tre fästelement i de nyborrade hålen.
- Placera höljets övre nyckelhål över de två övre skruvarna en gång till.
- Slutligen, installera de två nedre skruvarna och se till att dra åt alla skruvar ordentligt.