Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX AL624 linjär strömförsörjningsladdare, 6 / 12 / 24VDC @ 1.2A, 3 i längd | AD9KMH 4TEU5

ALTRONIX AL624 linjär strömförsörjningsladdare, 6 / 12 / 24VDC @ 1.2A, 3 i längd

Finns i lager
Artikel: AD9KMH Modell: AL624Korsreferens: 4TEU5
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
286SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning 6/12/24 VDC @ 1.2A
Batterier krävsNej
Höjd1.5 "
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning12/16.5/24 VAC
Längd3"
MaterialFenol eller glasfiber
Antal utgångar6 VDC eller 12 VDC eller 24 VDC
Utgångsström6 VDC eller 12 VDC @ 1.2A / 24 VDC @ 750mA
UnderkategoriStrömförsörjning / laddare
TypStrömförsörjning / laddare
Spänningsutgång6 VDC eller 12 VDC eller 24 VDC
Bredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8504409540
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Strömförsörjning för allmänt ändamål till enheter för säkerhet, CCTV och åtkomstkontroll; omvandlar lågspännings AC-ingång till DC-utgång
    • Har en inbyggd laddare för förseglade batterier, automatisk övergång till standby-batteri och LED-indikatorer
    • Ingång: 16 till 24 VAC
    • Utgång: valbar 6/12 VDC @ 1.2 A eller 24 VDC @ 0.75 A.
    • Arbetstemperatur: 0 till 49 grader C (32 till 120 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKapslingsdjup (in.)Kapslingshöjd (in.)LängdMaterialAntal utgångarUtgångsströmUnderkategoriPris
ALTRONIX AL100UL Strömförsörjning 12vdc | AD9KHN 4TEF7 AL100ULStrömförsörjning 12 VDC @ 750Ma3.508.50-Stål12 VDC750mAStrömförsörjning / laddare1 743 kr
ALTRONIX AL1024ULXPD16 Strömförsörjning/laddare, sexton 24VDC säkringsskyddade utgångar | AD9KJH 4TEH7 AL1024ULXPD16Strömförsörjning 16 Säkring 24 VDC @ 10A4.5015.5-Stål24 VDC10AStrömförsörjning / laddare6 629 kr
ALTRONIX AL1024ULXPD4 Strömförsörjningsladdare, 4 säkrade utgångar, 32 till 120 grader F | AD9KJK 4TEH9 AL1024ULXPD4Strömförsörjning 4 Säkring 24 VDC @ 10A4.5015.5-Stål24 VDC10AStrömförsörjning / laddare6 175 kr
ALTRONIX AL1024ULXPD8 Strömförsörjningsladdare, 8 säkrade utgångar, 24VDC @ 10A | AD9KJM 4TEJ2 AL1024ULXPD8Strömförsörjning 8 Säkring 24 VDC @ 10A4.5015.5-Stål24 VDC10AStrömförsörjning / laddare6 242 kr
ALTRONIX AL201UL Strömförsörjning 12 / 24dc @ 1.75a | AD9KKD 4TEK8 AL201ULStrömförsörjning 12 / 24Dc @ 1.75A3.508.50-Stål12 VDC eller 24 VDC1.75AStrömförsörjning / laddare2 352 kr
ALTRONIX AL201ULB Strömförsörjning 12 / 24vdc 1.75a | AD9KKE 4TEK9 AL201ULBStrömförsörjning 12/24 VDC 1.75A--4.6 "Fenol eller glasfiber12 VDC eller 24 VDC1.75AStrömförsörjning / laddare1 437 kr
ALTRONIX AL400UL Strömförsörjning / Laddare, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Utgång | AD9KKU 4TEN4 AL400ULStrömförsörjning 12 / 24Dc @ 4A7.7512.25-Stål12 VDC eller 24 VDC12 VDC @ 4A eller 24 VDC @ 3AStrömförsörjning / laddare3 818 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX AL624 linjär strömförsörjningsladdare, 6 / 12 / 24VDC @ 1.2A, 3 i längd
286SEK /enhet