Altronix AL802ULADA NAC-strömförlängare används i brandlarm- och säkerhetssystem för att ge extra ström till meddelandeapparatkretsar (NAC). Det säkerställer att nödmeddelandeenheter som blixtljus, horn och högtalare har en stabil strömförsörjning även vid ökad efterfrågan eller när huvudströmkällan går sönder. Denna NAC-strömförlängare används i kommersiella byggnader, sjukhus, skolor och andra anläggningar där ett brandlarm och säkerhetssystem finns.
Funktioner:
- Denna kraftförlängare har stålkonstruktion med röd finish för att säkerställa hållbarhet och styvhet.
- Den inkluderar batterikablar och kamlåskontakter, vilket ger bekvämlighet och mångsidighet i dina behov av kraftdistribution.
- Denna Altronix NAC-strömförlängare är utrustad med LED-indikatorer med grönt för växelströmsnärvaro, en röd för DC-utgång och en tvåfärgad lysdiod på logikkortet för att indikera olika utgångsstatusar.
- Den stöder en rad synkroniseringsprotokoll, inklusive Amseco / Potter, Gentex, Faraday, System Sensor & CooperWheelock, vilket förbättrar kompatibiliteten med olika aviseringsapparater.
- Denna effektförlängare är kompatibel med 12VDC och 24VDC brandpaneler, vilket ger flexibilitet i systemintegration.
- Den tillhandahåller övervakningsfunktioner och jordfelsdetektering för att förbättra tillförlitligheten och säkerheten för brandlarm och varningssystem.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer denna Altronix NAC-förlängare?
S. Viktiga faktorer inkluderar kompatibilitet med din FACP, applikationskrav, strömkapacitet, synkroniseringsfunktioner, backupbatterikompatibilitet, miljöförhållanden, säkerhetscertifieringar och övervakningsmöjligheter.
F. Vad är syftet med 2-trådshorn/blixtsynkroniseringsläget?
A. Synkroniseringsläget för 2-trådshorn/blixtljus låter ljudlarm (horn) tystas medan visuella larm (blixtljus) fortsätter att fungera.
F. Hur hjälper denna Altronix AL802ULADA NAC power extender att identifiera problem i systemet?
S. Enheten har felminne för signalkretsar, som hjälper till att identifiera och felsöka intermittenta loopproblem.