ALTRONIX ALTV1224C CCTV AC / DC väggfäste | AD9KMT 4TEV8

ALTRONIX ALTV1224C Cctv AC/DC Väggfäste

Finns i lager
Artikel: AD9KMT Modell: ALTV1224CKorsreferens: 4TEV8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 983 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning 8Out @ 24Ac 3.5A, 8Out 12Dc 3.5A
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)4.50
Kapslingshöjd (in.)15.5
Kapslingsbredd (in.)12.00
FinishGrey
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
MaterialStål
Antal utgångar24VAC och 12VDC
Utgångsström24VAC @ 3.5A och 12VDC @ 3.5A
UnderkategoriStrömförsörjning: Väggmontering
TypCCTV AC / DC, väggmontering
Spänningsutgång24VAC och 12VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.65
Fartygets höjd (cm)34.04
Fartygets längd (cm)41.4
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX ALTV1224C Cctv AC/DC Väggfäste
4 983 kr /enhet