Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX ALTV1224DC Strömförsörjning 8out 12vdc Eller 24vdc @ 4a | AD9KMV 4TEW1

ALTRONIX ALTV1224DC Strömförsörjning 8out 12vdc eller 24vdc @ 4a

Finns i lager
Artikel: AD9KMV Modell: ALTV1224DCKorsreferens: 4TEW1
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
3 466 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning 8Out 12 VDC Eller 24 VDC @ 4A
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)3.25
Kapslingshöjd (in.)13.50
Kapslingsbredd (in.)13.00
FinishGrey
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
MaterialStål
Antal utgångar12 VDC eller 24 VDC
Utgångsström4A
UnderkategoriStrömförsörjning: Väggmontering
TypCCTV DC, väggmontering
Spänningsutgång12 VDC eller 24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.825
Fartygets höjd (cm)37.34
Fartygets längd (cm)33.66
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8504409520
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Altronix ALTV1224DC strömförsörjning används i säkerhets-, passerkontroll- och övervakningssystem för att ge tillförlitlig ström till flera enheter samtidigt. Den här enheten tillgodoser olika utrustningskrav för sömlös drift och systemfunktionalitet.

Funktioner:

  • Denna strömförsörjning har stålkonstruktion för robust skydd och lång livslängd för interna komponenter.
  • Den erbjuder flera utgångsalternativ och erbjuder både 12VDC och 24VDC för att tillgodose olika enhetskrav inom en enda enhet.
  • Denna väggmonterade strömkälla är lämplig för effektiv och bekväm installation i olika uppställningar.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur ska jag rengöra och underhålla Altronix ALTV1224DC strömförsörjning?

A.

  • Ta försiktigt bort damm och skräp med en mjuk, torr trasa.
  • Undvik att använda flytande rengöringsmedel eller lösningsmedel för att förhindra skador på enheten.
  • Inspektera strömförsörjningen regelbundet för tecken på slitage eller överhettning.
  • Sök professionell hjälp för eventuellt internt underhåll eller reparationer utöver vanlig rengöring och inspektion.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder denna strömkälla?

A.

  • Säkerställ korrekt jordning och använd lämpliga säkringar eller strömbrytare.
  • Undvik att utsätta enheten för fukt eller extrema temperaturer.

F. Vilka är de viktigaste punkterna att tänka på under installationen av Altronix ALTV1224DC strömförsörjning?

A.

  • Säkerställ korrekt montering på lämplig plats.
  • Anslut strömförsörjningen säkert till enheterna.
  • Följ ledningsanvisningarna från tillverkaren.
  • Testa systemet noggrant efter installationen för att säkerställa korrekt funktion och säkerhet.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX ALTV1224DC Strömförsörjning 8out 12vdc eller 24vdc @ 4a
3 466 kr /enhet