DAYTON Ställ in skruvstyva axelkopplingar


Filter
Håltyp: Runda , Kopplingskonstruktion: En bit , Kopplingsmaterial: Kolstål , Avsluta: Elförzinkad , Material: Zinkpläterat stål , Max. RPM: 3500 , Max. Fart: 3500 rpm , Axellåsningstyp: Ställ in skruven , Typ: Skruvtyp i ett stycke , Noll bakslag: Ja
StilModellTotal längdBore Dia.Borrdiameter 1SkruvstorlekBorrdiameter 2Röjning Dia.Koppling YtterdiameterMax. VridmomentPris (ex moms)
A
6L014
1"3 / 8 "3 / 8 "1/4-28 x 3/16"3 / 8 "0.75 "3 / 4 "180 tum. Lbs.83 SEK
B
6L013
1"5 / 16 "-# 10-32 x 3/16 "---90 tum. Lbs.135 SEK
B
6L012
3 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "# 10-32 x 3/16 "1 / 4 "0.5 "1 / 2 "70 tum. Lbs.61 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?