ALTRONIX BC800 kapsling Maxim passar 4- 12ah batteri | AD9KVR 4TFN2

ALTRONIX BC800 Enclosure Max Im Passar 4- 12ah batteri

Finns i lager
Artikel: AD9KVR Modell: BC800Korsreferens: 4TFN2

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 110 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapsling Maxim passar 4- 12 Ah batteri
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)6.25
Kapslingshöjd (in.)26
Kapslingsbredd (in.)19.00
FinishGrey
MaterialStål
UnderkategoriKapsling
TypKapsling

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.9775
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)56.64
Fartygets bredd (cm)75.57
HS-kod8538908080
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX BC800 Enclosure Max Im Passar 4- 12ah batteri
8 110 kr /enhet