Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX DPS1 Din Mount P/s- 6/12vdc@1.2a 24vdc@750ma | AD9KWM 4TFR7

ALTRONIX DPS1 Din Mount P/s- 6/12vdc@1.2a 24vdc@750ma

Finns i lager
Artikel: AD9KWM Modell: DPS1Korsreferens: 4TFR7

Få det Maj 22, Onsdag
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
570SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDin Mount P/S- 6/12 VDC@1.2A, 24 VDC@750Ma
Batterier krävsNej
Höjd1.5 "
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning12 VAC till 28 VAC
Längd3"
MaterialFenol eller glasfiber
Antal utgångar6 VDC/12 VDC/24 VDC
Utgångsström6 VDC/12 VDC @ 1.2A, 24 VDC @ 750mA
UnderkategoriStrömförsörjning / laddare
TypDin Rail Strömförsörjning / Laddare
Spänningsutgång6 VDC/12 VDC/24 VDC
Bredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1282
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)4.45
HS-kod8504409510
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX DPS1 Din Mount P/s- 6/12vdc@1.2a 24vdc@750ma
570SEK /enhet