Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX EBRIDGE1CR Ip över koaxmottagare | AC7DAX 38C647

ALTRONIX EBRIDGE1CR Ip Over Coax-mottagare

Finns i lager
Artikel: AC7DAX Modell: EBRIDGE1CRKorsreferens: 38C647
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
2 231 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIP över koaxmottagare
Batterier krävsNej
Höjd1"
Inspänning12VDC till 24VDC klass 2 strömförsörjning eller 16VAC till 24VAC klass 2 Plug-in transformator
Längd3 51 / 64 "
Antal utgångar1
UnderkategoriKomponent för videosystem
Bredd2 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1485
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8517620050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInspänningLängdAntal utgångarBreddPris
ALTRONIX EBRIDGE16CR Ip över koaxmottagare 16 kanaler | AC7DBA 38C650 EBRIDGE16CR1.625 "24VDC till 56VDC UL-listad klass 2 strömförsörjning eller UL-listad 24VAC klass 2 Plug-in-transformator8.5 "1619.12 "48 325 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX EBRIDGE1CR Ip Over Coax-mottagare
2 231 kr /enhet