ALTRONIX IP Over Coax -mottagare, 16 kanaltyp


Filter
Batterier krävs: Nej , Underkategori: Komponent för videosystem , Typ: 16 Kanal
StilModellHöjdInspänningLängdAntal utgångarBreddPris (ex moms)
A
EBRIDGE1CR
1"12VDC till 24VDC klass 2 strömförsörjning eller 16VAC till 24VAC klass 2 Plug-in transformator3 51 / 64 "12 1 / 2 "2 231 SEK
B
EBRIDGE16CR
1.625 "24VDC till 56VDC UL-listad klass 2 strömförsörjning eller UL-listad 24VAC klass 2 Plug-in-transformator8.5 "1619.12 "48 325 SEK

IP Over Coax -mottagare, 16 kanaltyp

Altronix eBridge IP över koaxialmottagare överför data och ström över koaxialkablar och underlättar systemuppgraderingar från analoga till IP-enheter eller kameror genom att använda befintliga äldre koaxialsystem. De eliminerar arbetskraft och kostnader under installationen av en ny nätverkskabel och möjliggör kraft- och dataöverföring över 500 meter. Dessutom förlänger dessa CE-godkända och UL-listade mottagare nätverkslänksavstånd i industriella miljöer och uppgraderar utplacerad CCTV-koaxial till digitala nätverk för flygplatser, sjukhus, skolor och kasinon, och fungerar tillsammans med megapixel-, HD1080- och HD720-kameror. De har Ethernet-anslutning av RJ45-typ för kompatibilitet och extra skydd i tuffa miljöer och LED-indikatorer för att indikera att enheterna fungerar korrekt från punkt till punkt. Dessutom är dessa C-Tick-kompatibla enheter utrustade med typ 16-kanaler, vilket gör att de kan ha 16 kameror på ett system och genomströmningen är klassad att passera upp till 25 Mbps över långa avstånd. Välj från ett brett utbud av dessa enheter med driftstemperaturer från 14 grader Fahrenheit till 122 grader Fahrenheit, tillgängliga i 1 och 16 utgångsvarianter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?