Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX HUBWAYAVP Slim Line Video / power Balun | AC7DBD 38C653

ALTRONIX HUBWAYAVP Slim Line Video/power Balun

Finns i lager
Artikel: AC7DBD Modell: HUBWAYAVPKorsreferens: 38C653

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

394SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVideo Balun / Combiner
Batterier krävsNej
Höjd3 / 4 "
Inspänning24VAC, 28VAC eller 12VDC
Längd2.25 "
Antal utgångar1
Utgångsström1 amp
UnderkategoriKomponent för videosystem
TypSlim linje
Spänningsutgång24VAC, 28VAC eller 12VDC
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8471900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdTypSpänningsutgångBreddförp. Antal.Pris
ALTRONIX HUBWAYAV2 Slim Line Video Balun / combiner | AC7DBB 38C651 HUBWAYAV23 / 4 "2.25 "Slim linje24VAC, 28VAC eller 12VDC1"1394SEK
ALTRONIX HUBWAYDVIPK Dvi Baluns 8 Pk | AC7DBF 38C655 HUBWAYDVIPK1"3 51 / 64 "DVI12 VDC2 1 / 2 "85 092 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX HUBWAYAVP Slim Line Video/power Balun
394SEK /enhet