Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX MM24 monteringsmagneter, 24 per förpackning | CE6FVQ

ALTRONIX MM24 monteringsmagneter, 24 st per förpackning

Finns i lager
Artikel: CE6FVQ Modell: MM24
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
1 402 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetfäste

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1025
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Altronix MM24 monteringsmagneter används i passerkontroll och säkerhetssystem för att underlätta säker och bekväm montering av enheter. De erbjuder magnetiska egenskaper för enkel installation på metallytor, vilket ger en pålitlig lösning för placering av komponenter som strömförsörjning, läsare och annan säkerhetsutrustning.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur rengör och underhåller jag dessa monteringsmagneter?

A.

  • Torka regelbundet av magneterna med en torr trasa för att ta bort damm och skräp.
  • Kontrollera om det finns tecken på slitage eller korrosion på ytan.
  • Undvik att använda slipande rengöringsmedel eller lösningsmedel som kan skada magneternas beläggning.
  • Se till att magneterna förvaras i en torr och stabil miljö när de inte används.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en monteringsmagnet?

A.

  • Magnetisk styrka
  • Hållbarhet
  • Kompatibilitet
  • Storlek och form
  • Säkerhet

F. När ska jag byta ut Altronix MM24 monteringsmagneter?

A.

  • Om det finns synliga skador eller deformationer på magneten.
  • Om magnetens vidhäftningsegenskaper försvagas avsevärt.
  • Om magneten inte längre håller den monterade enheten på plats.
  • Om det finns en märkbar minskning av dess magnetiska styrka.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX MM24 monteringsmagneter, 24 st per förpackning
1 402 kr /enhet