VESTIL EHLT-N-serien smala saxlyftbord


Filter
Batterier ingår: Nej , Färg: Blå , Material: Stål , Max. Höjd: 24 " , Motor HP: 2 hk , Rörelse: Ej bärbar, fast , Arbetstryck: 3000 psi , Operationstyp: Handhängande, elektrisk , Plattformslängd: 48 " , Plattformsbredd: 16 " , Kraftkälla: Elektrisk sladd , Tryckknapp Handkontroll Spänning: 24V AC
StilModellLängdBreddHöjdSänkt höjdHöjd höjdKapacitetSpänningFasPris (ex moms)
A
EHLT-N-1648-1-32
48.38 "16.38 "8"8"32 "1000 Ibs460V AC364 214 SEK
B
EHLT-N-1648-2-32
48.38 "16.38 "8"8"32 "2000 Ibs460V AC368 874 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?