ALTRONIX R1224DC16CB Strömförsörjnings rackmontering | AE2ACP 4WAK6

ALTRONIX R1224DC16CB Rackmontering för strömförsörjning

Finns i lager
Artikel: AE2ACP Modell: R1224DC16CBKorsreferens: 4WAK6 / 4WCF3, 4WCF6

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 545 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning 16PTC 12 VDC/24 VDC 18A Tot Rack
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)8.50
Kapslingshöjd (in.)3.25
Kapslingsbredd (in.)19.13
FinishSvart
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
MaterialStål
Antal utgångar12 VDC eller 24 VDC
Utgångsström18A
UnderkategoriStrömförsörjning: rackmontering
TypStrömförsörjningsställmontering
Spänningsutgång12 VDC eller 24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.2425
Fartygets höjd (cm)30.23
Fartygets längd (cm)50.17
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX R1224DC16CB Rackmontering för strömförsörjning
10 545 kr /enhet