VESTIL EHLTGT-serien marklyft- och tiltbord


Filter
Färg: Blå , Handhållen kontroll: 4-knapps NEMA 4-hänge , hög ryggplatta: 12 " , HP: 2 hk , Installationshårdvara ingår: Nej , Läpphöjd: 12 " , Max. Lutningsvinkel: 45 grader , Operationstyp: Push Button , hängande spolekabel: 8 ft. , Fas: 3 , Plattformsmaterial: Stål , Plattformstjocklek: 0.5 " , Nätsladds längd: 8 ft. , Kraftkälla: Elektrisk sladd , Spänning: 460V AC
StilModellKapacitetLyfthastighetMaterialMax. ReseavståndPlattform LängdPlattformsbreddPris (ex moms)
A
EHLTGT-4472-1-48
--Aluminium---97 258 SEK
RFQ
A
EHLTGT-5252-1-36
--Stål---91 026 SEK
RFQ
A
EHLTGT-5272-1-48
--Aluminium---99 383 SEK
RFQ
A
EHLTGT-4452-1-36
--Aluminium---88 923 SEK
RFQ
B
EHLTGT-4452-2-36
2000 Ibs22 sek./ft.Stål34.8125 "52.75 "44 "127 555 SEK
RFQ
C
EHLTGT-5252-2-36
2000 Ibs22 sek./ft.Stål34.8125 "52.75 "52 "130 407 SEK
RFQ
D
EHLTGT-4472-2-48
2000 Ibs22 sek./ft.Stål46.8125 "72.75 "44 "137 889 SEK
RFQ
E
EHLTGT-5272-2-48
2000 Ibs22 sek./ft.Stål46.8125 "72.75 "52 "140 759 SEK
RFQ
F
EHLTGT-5252-4-36
4000 Ibs32 sek./ft.Stål34.8125 "52.75 "52 "157 334 SEK
RFQ
G
EHLTGT-5272-4-48
4000 Ibs32 sek./ft.Stål46.8125 "72.75 "52 "175 414 SEK
RFQ
H
EHLTGT-4452-4-36
4000 Ibs32 sek./ft.Stål34.8125 "52.75 "44 "154 401 SEK
RFQ
I
EHLTGT-4472-4-48
4000 Ibs32 sek./ft.Stål46.8125 "72.75 "44 "172 483 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?