Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX T16100 klass 2 transformator 16vac 100 Va | AE2AGH 4WAZ8

ALTRONIX T16100 Klass 2 Transformator 16vac 100 Va

Finns i lager
Artikel: AE2AGH Modell: T16100Korsreferens: 4WAZ8
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
1 159 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlass 2-transformator
Djup2.56 "
Kapslingens slutIngen finish
KapslingsklassificeringInte betygsatt
KapslingstypÖppen
Höjd2.25 "
Hz50/60
Inspänning115 VAC
MonteringFot
Utspänning16 VAC
Fas1
Temp. Stiga49 grader C
VA-betyg100
Bredd3.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.53
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8504314065
URSPRUNGSLANDDO

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInspänningUtspänningVA-betygBreddPris
ALTRONIX T1656 klass 2 transformator 16vac 56 Va | AE2AGJ 4WAZ9 T16562.25 "1.87 "115 VAC16 VAC562.75 "778SEK
ALTRONIX T24130D Transformator klass 2 24vac 100 Va | AE2ALP 4WCA1 T24130D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC24 VAC1004.13 "982SEK
ALTRONIX T2428100 Step Down Transformator, 24VAC / 100VA, öppen ram | AE2ALQ 4WCA2 T24281002.25 "2.55 "120 VAC24 / 28 VAC1003.62 "1 059 kr
ALTRONIX T2856 fotmonterad klass 2 transformator, 57.5VA, 115VAC, 28VAC | AE2ALY 4WCC3 T28561.15 "2.25 "115 VAC28 VAC563.15 "915SEK
ALTRONIX T2885D Klass 2 Transformator 28vac 100 Va | AE2AMA 4WCC5 T2885D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC28 VAC1004.13 "1 048 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX T16100 Klass 2 Transformator 16vac 100 Va
1 159 kr /enhet