Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX T2428100 Step Down Transformator, 24VAC / 100VA, öppen ram | AE2ALQ 4WCA2

ALTRONIX T2428100 Step Down Transformator, 24VAC / 100VA, öppen ram

Finns i lager
Artikel: AE2ALQ Modell: T2428100Korsreferens: 4WCA2
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
1 059 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlass 2-transformator
Djup2.25 "
Kapslingens slutIngen finish
KapslingsklassificeringInte betygsatt
KapslingstypÖppen
Höjd2.55 "
Hz50/60
Inspänning120 VAC
MonteringFot
Utspänning24 / 28 VAC
Fas1
Temp. Stiga49 grader C
VA-betyg100
Bredd3.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.485
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8504314065
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Altronix T2428100 transformator med öppen ram är idealisk för att leverera tillförlitlig och stabil ström till elektronisk strömförsörjning eller utrustning och för att skydda kritiska system mot avbrott och spänningsfluktuationer.

Funktioner:

  • Den har driftstemperaturer från 32 till 120 grader F, vilket säkerställer tillförlitlig prestanda i ett brett spektrum av miljöförhållanden.
  • Denna transformator med öppen ram erbjuder en relativ luftfuktighetstolerans på 85 % +/- 5 %, vilket säkerställer att den fungerar effektivt under måttligt fuktiga förhållanden.
  • Den är utrustad med en värmeavledningsförmåga på cirka 52 BTUh, vilket är viktigt i applikationer som kräver effektiv värmehantering.
  • Denna transformator har ett system AC-ingång VA-krav på 115VA, vilket säkerställer effektiv strömförbrukning och kompatibilitet med olika elektriska system.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar man Altronix T2428100 step-down transformator?

A.

  • Börja med att säkra transformatorn på önskad plats eller hölje, med hänvisning till den medföljande transformatorritningen och mått.
  • Upprätta sedan anslutningen genom att mata 115VAC, 50 / 60 Hz AC-ström till de primära ledningarna, som är betecknade som svarta och vita. Du kan hitta specifika instruktioner i avsnittet om kabelkonfiguration.
  • För att säkerställa säkerheten för dina enheter är det viktigt att mäta utspänningen över de sekundära ledningarna innan du ansluter dem. Detta steg beskrivs i detalj i avsnittet om kabelkonfiguration och tjänar till att förhindra potentiella skador.
  • Om du behöver 24VAC, använd de gula och bruna ledningarna, som har en öppen kretsspänning på cirka 26.1VAC när de förses med 115VAC.
  • För 28VAC, lita på de svarta och bruna kablarna, som ger en öppen kretsspänning på cirka 30.4VAC när den drivs av 115VAC.
  • Slutligen upprätta anslutningar för dina 24VAC-enheter med hjälp av de gula och bruna kablarna, och för 28VAC-enheter.

F. Hur underhåller man denna transformator?

A.

  • Inspektera ledningarna för skador och slitage. Dra åt lösa anslutningar och säkra terminalerna.
  • Utför rutinmässiga tester för att mäta utspänningen. Jämför avläsningar med angivna värden i dokumentationen.
  • Justera för miljöförhållanden, särskilt i korrosiva miljöer.
  • Övervaka driftstemperaturen för att förhindra överhettning.
  • Byt ut skadade komponenter omedelbart med godkända delar.
  • Överväg regelbunden inspektion av en kvalificerad fackman, särskilt i kritiska tillämpningar.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag installerar Altronix T2428100 transformator med öppen ram?

A. Se till att den installeras på en välventilerad och torr plats borta från potentiell vattenexponering. Ta hänsyn till spänningskraven för de enheter den driver och avståndet mellan transformatorn och dessa enheter för effektiv kraftfördelning.

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInspänningUtspänningVA-betygBreddPris
ALTRONIX T16100 klass 2 transformator 16vac 100 Va | AE2AGH 4WAZ8 T161002.56 "2.25 "115 VAC16 VAC1003.12 "1 159 kr
ALTRONIX T1656 klass 2 transformator 16vac 56 Va | AE2AGJ 4WAZ9 T16562.25 "1.87 "115 VAC16 VAC562.75 "778SEK
ALTRONIX T24130D Transformator klass 2 24vac 100 Va | AE2ALP 4WCA1 T24130D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC24 VAC1004.13 "982SEK
ALTRONIX T2856 fotmonterad klass 2 transformator, 57.5VA, 115VAC, 28VAC | AE2ALY 4WCC3 T28561.15 "2.25 "115 VAC28 VAC563.15 "915SEK
ALTRONIX T2885D Klass 2 Transformator 28vac 100 Va | AE2AMA 4WCC5 T2885D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC28 VAC1004.13 "1 048 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX T2428100 Step Down Transformator, 24VAC / 100VA, öppen ram
1 059 kr /enhet