ALTRONIX T28140WP Transformator med öppen ram, med hölje, 28 VAC vid 140 VA, 115 VAC | CE6FDT

ALTRONIX T28140WP Transformator med öppen ram, med hölje, 28 VAC vid 140 VA, 115 VAC

Artikel: CE6FDT Modell: T28140WP

Få det Maj 9, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransformator

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.2
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)27.94
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
ALTRONIX T12100 Transformator med öppen ram, 12 VAC vid 8.3A, 115 VAC | CE6FCC T12100-
RFQ
ALTRONIX T12175 Transformator med öppen ram, 12 VAC vid 14.5A, 115 VAC | CE6FCD T121751 136 kr
ALTRONIX T16100220 Transformator med öppen ram, 16 VAC vid 100 VA, 220 VAC | CE6FCF T161002201 038 kr
ALTRONIX T16100C Transformator med öppen ram, med kapsling, 16 VAC vid 100 VA, 115 VAC | CE6FCG T16100C2 258 kr
ALTRONIX T16175 Transformator med öppen ram, 16 VAC vid 175 VA, 115 VAC | CE6FCH T161751 751 kr
ALTRONIX T1618300 Transformator med öppen ram, 16/18 VAC vid 300 VA, 115 VAC | CE6FCJ T16183003 470 kr
ALTRONIX T1618300K Transformator med öppen ram, 16/18 VAC vid 300 VA, 115 VAC | CE6FCK T1618300K2 885 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX T28140WP Transformator med öppen ram, med hölje, 28 VAC vid 140 VA, 115 VAC