Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX T1618300 Transformator med öppen ram, 16/18 VAC vid 300 VA, 115 VAC | CE6FCJ

ALTRONIX T1618300 Transformator med öppen ram, 16/18 VAC vid 300 VA, 115 VAC

Finns i lager
Artikel: CE6FCJ Modell: T1618300
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
3 470 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransformator

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.3975
Fartygets höjd (cm)16.13
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
ALTRONIX T12100 Transformator med öppen ram, 12 VAC vid 8.3A, 115 VAC | CE6FCC T12100-
RFQ
ALTRONIX T12175 Transformator med öppen ram, 12 VAC vid 14.5A, 115 VAC | CE6FCD T121751 136 kr
ALTRONIX T16100220 Transformator med öppen ram, 16 VAC vid 100 VA, 220 VAC | CE6FCF T161002201 038 kr
ALTRONIX T16100C Transformator med öppen ram, med kapsling, 16 VAC vid 100 VA, 115 VAC | CE6FCG T16100C2 258 kr
ALTRONIX T16175 Transformator med öppen ram, 16 VAC vid 175 VA, 115 VAC | CE6FCH T161751 751 kr
ALTRONIX T1618300K Transformator med öppen ram, 16/18 VAC vid 300 VA, 115 VAC | CE6FCK T1618300K2 885 kr
ALTRONIX T1656220 Transformator med öppen ram, 16 VAC vid 56 VA, 220 VAC | CE6FCL T1656220793SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX T1618300 Transformator med öppen ram, 16/18 VAC vid 300 VA, 115 VAC
3 470 kr /enhet