Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX VR1TM5 Spänningsregulator 1 Amp | AF2JXU 6UKP5

ALTRONIX VR1TM5 Spänningsregulator 1 Amp

Finns i lager
Artikel: AF2JXU Modell: VR1TM5Korsreferens: 6UKP5
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
606SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömkonverteringsmodul, 24 VAC/VDC till 12 VDC @ 1A Terminal
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)1
Kapslingshöjd (in.)3.75
Kapslingsbredd (in.)2.5
FinishSvart
Inspänning24VAC eller 24VDC
MaterialPlast
Antal utgångar1
Utgångsström1 Amps
UnderkategoriStrömkonverteringsmodul
TypInomhusmodul
Spänningsutgång5 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)8
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8504409580
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX VR1TM5 Spänningsregulator 1 Amp
606SEK /enhet