Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX VR5T Spänningsregulator, 24VAC / VDC till 12VDC @ 3A, terminal | AF2JXW 6UKP7

ALTRONIX VR5T spänningsregulator, 24VAC / VDC till 12VDC @ 3A, terminal

Finns i lager
Artikel: AF2JXW Modell: VR5TKorsreferens: 6UKP7

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 110 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömkonverteringsmodul, 24 VAC/VDC till 12 VDC @ 3A Terminal
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)1
Kapslingshöjd (in.)3.75
Kapslingsbredd (in.)2.5
FinishSvart
Inspänning24VAC eller 24VDC
MaterialPlast
Antal utgångar1
Utgångsström3 Amps
UnderkategoriStrömkonverteringsmodul
TypInomhusmodul
Spänningsutgång12 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8504409580
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX VR5T spänningsregulator, 24VAC / VDC till 12VDC @ 3A, terminal
1 110 kr /enhet