ALTRONIX WayPoint7V strömförsörjningsladdare, 1 utgång, 12/24 VDC vid 6A, 230 VAC | CE6FND

ALTRONIX WayPoint7V strömförsörjningsladdare, 1 utgång, 12/24 VDC vid 6A, 230 VAC

Finns i lager
Artikel: CE6FND Modell: WayPoint7V

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 187 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC Utomhusladdare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.725
Fartygets höjd (cm)41.43
Fartygets längd (cm)21.82
Fartygets bredd (cm)36.35
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX WayPoint7V strömförsörjningsladdare, 1 utgång, 12/24 VDC vid 6A, 230 VAC
6 187 kr /enhet