BANNER STAKES Plus barrikadsystem


Filter
Basfärg: Svart , Bas Dia.: 16 " , Basmaterial: Plast , Bastyp: Fyllbar med vatten eller sand , Bältes längd: 15ft. , Bältesmeddelande: Försiktighet , Totalt djup: 23.25 " , Totala höjden: 42 " , Total bredd: 16.5 " , Post Dia.: 2.375 " , Stolpehöjd: 22 "till 42" Justerbar , Inläggsmaterial: Plast
StilModellBältesfärgPris (ex moms)
A
PL4014
Röd och vit diagonal randig14 765 SEK
B
PL4001
Gul14 765 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?