AMERICAN DRILL BUSHING 23590 Hoist Ring, 50000 lbs. Lastkapacitet, 2-1/2-8 trådstorlek, 49 ft. lbs. Vridmoment | CD6KEW

ADB LYFTRINGAR MFG. 23590 Lyftring, 50000 2 lbs. Lastkapacitet, 1-2/8-49 trådstorlek, XNUMX ft. lbs. Vridmoment

Finns i lager
Artikel: CD6KEW Modell: 23590

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

34 352 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHissring
FinishSvartoxid
Inre längd7.73 "
Inre bredd5.75 "
Lastkapacitet50000 Ibs
Material4140 Legeringsstål
Movement360 grader Snurrar, 180 grader. Pivoter
System för mätningImperial
Tjocklek2.25 "
gäng~~POS=TRUNC4"
Tråd storlek2 1 / 2-8
Vridmoment49 fot
Bredd11.67 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 41.4
Fartygets höjd (cm)55.55
Fartygets längd (cm)32.18
Fartygets bredd (cm)6.4
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Levereras med tapp och mutter

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetTråd storlekgäng~~POS=TRUNCBreddInre breddVridmomentTjocklekInre längdPris
AMERICAN DRILL BUSHING 23490 Hoist Ring, 15000 lbs. Lastkapacitet, 1-1/4-7 trådstorlek, 10 ft. lbs. Vridmoment | CD6KET 2349015000 Ibs1 1 / 4-71.89 "6.5 "3.2 "10 fot1.25 "3.88 "10 038 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 23494 Hoist Ring, 24000 lbs. Lastkapacitet, 1-1/2-6 trådstorlek, 18 ft. lbs. Vridmoment | CD6KEU 2349424000 Ibs1 1 / 2-62.7 "8.55 "4.2 "18 fot1.75 "6.12 "12 683 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 23290 Hoist Ring, 30000 lbs. Lastkapacitet, 2-4-1/2 trådstorlek, 23 ft. lbs. Vridmoment | CD6KEV 2329030000 Ibs2-4 1 / 22.96 "8.55 "4.2 "23 fot1.75 "6.12 "14 250 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 23592 Hoist Ring, 50000 lbs. Lastkapacitet, 2-1/2-4 trådstorlek, 49 ft. lbs. Vridmoment | CD6KEX 2359250000 Ibs2 1 / 2-44"11.67 "5.75 "49 fot2.25 "7.73 "34 352 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 23690 Hoist Ring, 75000 lbs. Lastkapacitet, 3-4 trådstorlek, 92 ft. lbs. Vridmoment | CD6KEY 2369075000 Ibs3-45.2 "14.15 "7.25 "92 fot2.75 "8.53 "57 833 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 23790 Hoist Ring, 100000 lbs. Lastkapacitet, 3-1/2-4 trådstorlek, 98 ft. lbs. Vridmoment | CD6KEZ 23790100000 Ibs3 1 / 2-47"15.9 "7.75 "98 fot3.25 "9.28 "170 565 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 23792 Hoist Ring, 150000 lbs. Lastkapacitet, 4-1/4-4 trådstorlek, 123 ft. lbs. Vridmoment | CD6KFA 23792150000 Ibs4 1 / 4-48.5 "19.69 "9.87 "123 fot4"12.93 "263 523 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADB LYFTRINGAR MFG. 23590 Lyftring, 50000 2 lbs. Lastkapacitet, 1-2/8-49 trådstorlek, XNUMX ft. lbs. Vridmoment
34 352 kr /enhet