AMERICAN DRILL BUSHING 23790 Hoist Ring, 100000 lbs. Lastkapacitet, 3-1/2-4 trådstorlek, 98 ft. lbs. Vridmoment | CD6KEZ

ADB LYFTRINGAR MFG. 23790 Lyftring, 100000 3 lbs. Lastkapacitet, 1-2/4-98 trådstorlek, XNUMX ft. lbs. Vridmoment

Finns i lager
Artikel: CD6KEZ Modell: 23790

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

170 565 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHissring
FinishSvartoxid
Inre längd9.28 "
Inre bredd7.75 "
Lastkapacitet100000 Ibs
Material4140 Legeringsstål
Movement360 grader Snurrar, 180 grader. Pivoter
System för mätningImperial
Tjocklek3.25 "
gäng~~POS=TRUNC7"
Tråd storlek3 1 / 2-4
Vridmoment98 fot
Bredd15.9 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 111.123
Fartygets höjd (cm)78.49
Fartygets längd (cm)42.93
Fartygets bredd (cm)6.4
URSPRUNGSLANDUS

Funktioner:

  • Material: Höghållfast legerat stål
  • Designfaktor: 5:1, magnetiska partiklar inspekterade enligt ASTM E1444, svängbara lyftringar bibehåller samma märklast från 0 till 90 grader från bultens axel, standardtolerans +- 030 tum om inget annat anges.
  • Finish: Black Oxide finish för korrosionsbeständighet*
  • Rörelseområde: Sväng 360°, vrid 180° under belastning
  • Specifikationer: Uppfyller militärspecifikation nr. MIL-STD 209, uppfyller ANSI/ASME B30.26
  • 200 % provbelastningstestad
  • Individuellt serienummer
  • Alla dimensioner är ungefärliga – variationer påverkar inte användning eller designfaktor.
  • Finns även i ett brett utbud av plätering – t.ex. kadmium, titan-kadmium, nickel, etc.

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetTråd storlekgäng~~POS=TRUNCBreddInre breddVridmomentTjocklekInre längdPris
AMERICAN DRILL BUSHING 23490 Hoist Ring, 15000 lbs. Lastkapacitet, 1-1/4-7 trådstorlek, 10 ft. lbs. Vridmoment | CD6KET 2349015000 Ibs1 1 / 4-71.89 "6.5 "3.2 "10 fot1.25 "3.88 "10 038 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 23494 Hoist Ring, 24000 lbs. Lastkapacitet, 1-1/2-6 trådstorlek, 18 ft. lbs. Vridmoment | CD6KEU 2349424000 Ibs1 1 / 2-62.7 "8.55 "4.2 "18 fot1.75 "6.12 "12 683 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 23290 Hoist Ring, 30000 lbs. Lastkapacitet, 2-4-1/2 trådstorlek, 23 ft. lbs. Vridmoment | CD6KEV 2329030000 Ibs2-4 1 / 22.96 "8.55 "4.2 "23 fot1.75 "6.12 "14 250 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 23590 Hoist Ring, 50000 lbs. Lastkapacitet, 2-1/2-8 trådstorlek, 49 ft. lbs. Vridmoment | CD6KEW 2359050000 Ibs2 1 / 2-84"11.67 "5.75 "49 fot2.25 "7.73 "34 352 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 23592 Hoist Ring, 50000 lbs. Lastkapacitet, 2-1/2-4 trådstorlek, 49 ft. lbs. Vridmoment | CD6KEX 2359250000 Ibs2 1 / 2-44"11.67 "5.75 "49 fot2.25 "7.73 "34 352 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 23690 Hoist Ring, 75000 lbs. Lastkapacitet, 3-4 trådstorlek, 92 ft. lbs. Vridmoment | CD6KEY 2369075000 Ibs3-45.2 "14.15 "7.25 "92 fot2.75 "8.53 "57 833 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 23792 Hoist Ring, 150000 lbs. Lastkapacitet, 4-1/4-4 trådstorlek, 123 ft. lbs. Vridmoment | CD6KFA 23792150000 Ibs4 1 / 4-48.5 "19.69 "9.87 "123 fot4"12.93 "263 523 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADB LYFTRINGAR MFG. 23790 Lyftring, 100000 3 lbs. Lastkapacitet, 1-2/4-98 trådstorlek, XNUMX ft. lbs. Vridmoment
170 565 kr /enhet