Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMERICAN DRILL BUSHING 29052 Hoist Ring, 400 lbs. Lastkapacitet, 5/16-18 gängstorlek, 3.5 ft. lbs. Vridmoment | CD6KFN

ADB LYFTRINGAR MFG. 29052 Lyftring, 400 lbs. Lastkapacitet, 5/16-18 trådstorlek, 3.5 ft. lbs. Vridmoment

Finns i lager
Artikel: CD6KFN Modell: 29052
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
4 084 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHissring
Inre längd1.27 "
Inre bredd0.75 "
Lastkapacitet400 Ibs
MaterialRostfritt stål
Movement360 grader Snurrar, 180 grader. Pivoter
Totala höjden3.21 "
System för mätningImperial
Tjocklek3 / 8 "
gäng~~POS=TRUNC0.54 "
Tråd storlek5 / 16-18
Vridmoment3.5 fot
Bredd1.84 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1395
Fartygets höjd (cm)10.69
Fartygets längd (cm)7.21
Fartygets bredd (cm)6.4
URSPRUNGSLANDUS

Funktioner:

  • Material: 300-serien rostfritt stål
  • Designfaktor: 5:1, lyftringar bibehåller samma märklast från 0 till 90 grader från bultens axel, standardtolerans ± 030 tum om inget annat anges
  • Rörelseområde: Sväng 360°, vrid 180° under belastning
  • Specifikationer: NDT: 100 % flytande penetrant testad enligt ASTM E1417, reningsprocess: rengör och passiveras enligt ASTM A967, QQ-P-35 TYPE II
  • Typiska applikationer: Använd rostfritt för frätande, kryogena eller förhöjda temperaturer
  • 150 % provbelastningstestad
  • Individuellt serienummer
  • Alla dimensioner är ungefärliga – variationer påverkar inte användning eller designfaktor.

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetTråd storlekVridmomentBreddInre breddgäng~~POS=TRUNCInre längdTotala höjdenPris
AMERICAN DRILL BUSHING 29050 Hoist Ring, 275 lbs. Lastkapacitet, 1/4-20 gängstorlek, 2.5 ft. lbs. Vridmoment | CD6KFL 29050275 Ibs1 / 4-202.5 fot1.84 "0.75 "0.54 "1.33 "3.21 "4 084 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 29051 Hoist Ring, 400 lbs. Lastkapacitet, 5/16-18 gängstorlek, 3.5 ft. lbs. Vridmoment | CD6KFM 29051400 Ibs5 / 16-183.5 fot1.84 "0.75 "0.29 "1.27 "2.96 "4 084 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 29053 Hoist Ring, 500 lbs. Lastkapacitet, 3/8-16 gängstorlek, 6 ft. lbs. Vridmoment | CD6KFP 29053500 Ibs3 / 8-166 fot1.84 "0.75 "0.54 "1.21 "3.21 "4 084 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 29301 Hoist Ring, 1250 lbs. Lastkapacitet, 1/2-13 gängstorlek, 14 ft. lbs. Vridmoment | CD6KFQ 293011250 Ibs1 / 2-1314 fot2.58 "1.25 "1.04 "1.84 "4.81 "4 967 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 29004 Hoist Ring, 1250 lbs. Lastkapacitet, 1/2-13 gängstorlek, 14 ft. lbs. Vridmoment | CD6KFR 290041250 Ibs1 / 2-1314 fot3.52 "1.5 "0.78 "2.31 "5.56 "4 942 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 29322 Hoist Ring, 1250 lbs. Lastkapacitet, 1/2-13 gängstorlek, 14 ft. lbs. Vridmoment | CD6KFT 293221250 Ibs1 / 2-1314 fot3.52 "1.5 "0.78 "4.25 "7.5 "5 865 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 29005 Hoist Ring, 1250 lbs. Lastkapacitet, 1/2-13 gängstorlek, 14 ft. lbs. Vridmoment | CD6KFU 290051250 Ibs1 / 2-1314 fot3.52 "1.5 "1.03 "2.31 "5.81 "4 942 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADB LYFTRINGAR MFG. 29052 Lyftring, 400 lbs. Lastkapacitet, 5/16-18 trådstorlek, 3.5 ft. lbs. Vridmoment
4 084 kr /enhet