Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMERICAN DRILL BUSHING 29816 Lyftring, 950Kg Lastkapacitet, M16x2.0 Gängstorlek, 40 Nm Vridmoment | CD6KHH

ADB LYFTRINGAR MFG. 29816 Lyftring, 950 kg lastkapacitet, M16x2.0 gängstorlek, 40 Nm vridmoment

Finns i lager
Artikel: CD6KHH Modell: 29816
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
4 942 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHissring
Inre längd55.4 mm
Inre bredd38 mm
Lastkapacitet950Kg
MaterialRostfritt stål
Movement360 grader Snurrar, 180 grader. Pivoter
Totala höjden145.4 mm
System för mätningmetrisk
Tjocklek19 mm
gäng~~POS=TRUNC24mm
Tråd storlekM16x2.00
Vridmoment40 Nm
Bredd89.4 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08
Fartygets höjd (cm)14.63
Fartygets längd (cm)9.04
Fartygets bredd (cm)6.4
URSPRUNGSLANDUS

Funktioner:

  • Material: 300-serien rostfritt stål
  • Designfaktor: 5:1, lyftringar bibehåller samma märklast från 0 till 90 grader från bultens axel, standardtolerans ± 030 tum om inget annat anges
  • Rörelseområde: Sväng 360°, vrid 180° under belastning
  • Specifikationer: NDT: 100 % flytande penetrant testad enligt ASTM E1417, reningsprocess: rengör och passiveras enligt ASTM A967, QQ-P-35 TYPE II
  • Typiska applikationer: Använd rostfritt för frätande, kryogena eller förhöjda temperaturer
  • 150 % provbelastningstestad
  • Individuellt serienummer
  • Alla dimensioner är ungefärliga – variationer påverkar inte användning eller designfaktor.

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetTråd storlekVridmomentBreddInre breddgäng~~POS=TRUNCInre längdTotala höjdenPris
AMERICAN DRILL BUSHING 29808 Lyftring, 200Kg Lastkapacitet, M8x1.25 Gängstorlek, 4.75 Nm Vridmoment | CD6KHD 29808200KgM8x1.254.75 Nm46.7 mm19.1 mm17mm32.1 mm84.8 mm4 084 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 29810 Lyftring, 225Kg Lastkapacitet, M10x1.5 Gängstorlek, 8 Nm Vridmoment | CD6KHE 29810225KgM10x1.508 Nm46.7 mm19.1 mm17mm30.2 mm84.8 mm4 084 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 29812 Lyftring, 525Kg Lastkapacitet, M12x1.75 Gängstorlek, 18.5 Nm Vridmoment | CD6KHF 29812525KgM12x1.7518.5 Nm89.4 mm38 mm19mm59.4 mm140.4 mm4 942 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 29814 Lyftring, 525Kg Lastkapacitet, M12x1.75 Gängstorlek, 18.5 Nm Vridmoment | CD6KHG 29814525KgM12x1.7518.5 Nm89.4 mm38 mm19mm108.6 mm189.6 mm5 644 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 29818 Lyftring, 950Kg Lastkapacitet, M16x2.0 Gängstorlek, 40 Nm Vridmoment | CD6KHJ 29818950KgM16x2.0040 Nm89.4 mm38 mm24mm104.4 mm194.6 mm5 865 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 29820 Lyftring, 1100Kg Lastkapacitet, M20x2.5 Gängstorlek, 67.5 Nm Vridmoment | CD6KHK 298201100KgM20x2.5067.5 Nm89.4 mm38 mm30mm51.4 mm151.4 mm5 025 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 29821 Lyftring, 1100Kg Lastkapacitet, M20x2.5 Gängstorlek, 67.5 Nm Vridmoment | CD6KHL 298211100KgM20x2.5067.5 Nm89.4 mm38 mm30mm100.6 mm200.6 mm5 740 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADB LYFTRINGAR MFG. 29816 Lyftring, 950 kg lastkapacitet, M16x2.0 gängstorlek, 40 Nm vridmoment
4 942 kr /enhet