AMERICAN DRILL BUSHING 34060 Lyftring, 25000Kg Lastkapacitet, M64x6.0 Gängstorlek, 3600 Nm Vridmoment | CF4TJL

ADB LYFTRINGAR MFG. 34060 Lyftring, 25000 kg lastkapacitet, M64x6.0 gängstorlek, 3600 Nm vridmoment

Finns i lager
Artikel: CF4TJL Modell: 34060

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 093 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHissring
FinishSvartoxid
Inre längd124.5 mm
Inre bredd131.1 mm
Lastkapacitet25000Kg
MaterialLegerat stål
Movement360 grader Snurrar, 180 grader. Pivoter
Totala höjden428.6 mm
System för mätningmetrisk
Tjocklek44.5 mm
gäng~~POS=TRUNC102 mm
Tråd storlekM64x6.0
Vridmoment3600 Nm
Bredd235mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.6905
Fartygets höjd (cm)45.39
Fartygets längd (cm)26.04
Fartygets bredd (cm)6.4
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetTråd storlekVridmomentgäng~~POS=TRUNCInre längdBreddInre breddTjocklekPris
AMERICAN DRILL BUSHING 34212 Lyftring, 400Kg Lastkapacitet, M8x1.25 Gängstorlek, 9.5 Nm Vridmoment | CD6KLN 34212400KgM8x1.259.5 Nm16mm38.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm1 254 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 34214 Lyftring, 400Kg Lastkapacitet, M8x1.25 Gängstorlek, 9.5 Nm Vridmoment | CD6KLP 34214400KgM8x1.259.5 Nm21mm38.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm1 040 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 34312 Lyftring, 450Kg Lastkapacitet, M10x1.5 Gängstorlek, 16 Nm Vridmoment | CD6KLQ 34312450KgM10x1.5016 Nm16mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm1 254 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 34314 Lyftring, 450Kg Lastkapacitet, M10x1.5 Gängstorlek, 16 Nm Vridmoment | CD6KLR 34314450KgM10x1.5016 Nm26mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm1 040 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 34515 Lyftring, 1050Kg Lastkapacitet, M12x1.75 Gängstorlek, 37 Nm Vridmoment | CD6KLT 345151050KgM12x1.7537 Nm25mm65 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 510 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 34505 Lyftring, 1050Kg Lastkapacitet, M12x1.75 Gängstorlek, 37 Nm Vridmoment | CD6KLU 345051050KgM12x1.7537 Nm25mm104.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 417 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 34516 Lyftring, 1050Kg Lastkapacitet, M12x1.75 Gängstorlek, 37 Nm Vridmoment | CD6KLV 345161050KgM12x1.7537 Nm32mm65 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 260 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADB LYFTRINGAR MFG. 34060 Lyftring, 25000 kg lastkapacitet, M64x6.0 gängstorlek, 3600 Nm vridmoment
23 093 kr /enhet