VESTIL ABLT-serien Air Bag Saxlyftsbord


Filter
Batterier ingår: Nej , Färg: Orange , Höjd: 7" , Slangmaterial: Gummi , Inkluderar: Standard övertrycksventil och standard underhållsstopp , Längd: 43.75 " , Material: Stål , Rörelse: Ej bärbar, fast , Arbetstryck: 80 till 100 psi , Operationstyp: Handhängande, elektrisk , Plattformslängd: 43.75 " , Plattformsbredd: 35.5 " , Kraftkälla: Pneumatisk , Bredd: 35.5 "
StilModellKapacitetPris (ex moms)
A
ABLT-H-1-32
1000 Ibs101 053 SEK
B
ABLT-H-2-32
2000 Ibs103 889 SEK
C
ABLT-H-3-32
3000 Ibs110 085 SEK
D
ABLT-H-4-32
4000 Ibs139 316 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?