Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING MQCL-75-A Axelkrag Snabbklämma 1 st 75 mm Aluminium | AF9XEW 30VL46

RULAND MANUFACTURING MQCL-75-A Axelkrage Quick Clamp 1st 75mm Aluminium

Finns i lager
Artikel: AF9XEW Modell: MQCL-75-AKorsreferens: 30VL46

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 497 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelkrage
Bore Dia.75mm
Röjning Dia.120mm
Krage stilKlämma, snabbt
Mått typmetrisk
MaterialSvart anodiserat 6061 aluminium
Antal bitar1
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Utanför Dia.120mm
Skruvmaterial18-8 300-serien rostfritt stål
SkruvstorlekM6
Bredd19mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3172
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Röjning Dia.Utanför Dia.SkruvstorlekBreddPris
RULAND TILLVERKNING MQCL-10-A Axelkrag Snabbklämma 1 st 10 mm Aluminium | AF9XDW 30VL23 MQCL-10-A10mm38mm38mmM310mm676SEK
RULAND TILLVERKNING MQCL-12-A Axelkrag Snabbklämma 1 st 12 mm Aluminium | AF9XDX 30VL24 MQCL-12-A12mm38mm38mmM310mm676SEK
RULAND TILLVERKNING MQCL-14-A Axelkrag Snabbklämma 1 st 14 mm Aluminium | AF9XDY 30VL25 MQCL-14-A14mm38mm38mmM310mm676SEK
RULAND MANUFACTURING MQCL-15-A Axelhalsband Snabbklämma 1st 15mm Aluminium | AF9XDZ 30VL26 MQCL-15-A15mm38mm38mmM310mm676SEK
RULAND MANUFACTURING MQCL-16-A Axelhalsband Snabbklämma 1st 16mm Aluminium | AF9XEA 30VL27 MQCL-16-A16mm38mm38mmM310mm676SEK
RULAND TILLVERKNING MQCL-20-A Axelkrag Snabbklämma 1 st 20 mm Aluminium | AF9XEB 30VL28 MQCL-20-A20mm50mm50mmM413mm852SEK
RULAND TILLVERKNING MQCL-25-A Axelkrag Snabbklämma 1 st 25 mm Aluminium | AF9XEC 30VL29 MQCL-25-A25mm50mm50mmM413mm849SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING MQCL-75-A Axelkrage Quick Clamp 1st 75mm Aluminium
2 497 kr /enhet