ADB HOIST RINGS MFG.

Sedan 1943 har American Drill Bushing varit en av de främsta tillverkarna av lyftringar och säkerhetslyftanordningar som är idealiska för applikationer inom kraftgenerering (kärnkraft, vattenkraft och vind), gruvdrift, stansning och formsprutningssektorer. Läs mer

Filter

Materialhantering

Vattensystem

Handverktyg

Fästelement

Materialhantering Filter

LyftmaskinvaraVisa alla

  • Hissringar och tillbehör

    Brett utbud av svetsfria legeringsringar och lyftringar utformade för användning i kombination med lyftar för lyft av tunga laster i lager, lagerrum eller bearbetningsanläggningar. Finns i Hoist Eye 360, D-ringen i sidan, EZ-vridmoment, flip-flop, schackel, mycket synliga och designvarianter i rostfritt stål

  • Bojor och tillbehör

    Innehåller ett brett utbud av ankarsjäcklar, bultar, kedjesele-kit, Fast-Lok-system / plattor / verktyg, Scissor-Lok-system och schackelpannor som är lämpliga för användning med ADB-lyftringar

Om ADB HOIST RINGS MFG.

Katalogen innehåller ett brett utbud av hissringar (Hoist Eye 360 ​​/ heavy-duty / En-Guard), svetsfria legeringsringar, mutterinsatser, plattlyfts- och tornlyftssystem och utbytesskruvar. ADB är patenterad kraftiga lyftringar är kompatibla med ANSI / ASME B30.26-standarder och har en 200 procent provbelastningstestad design, vilket är idealiskt för att lyfta kärnenergiutrustning med laster upp till 30000 360 lb. Dessa lyftringar är tillverkade av smidet och bearbetat höghållfast legerat stål. fast och stark samt ger sväng- och svängrörelse upp till 180 respektive XNUMX grader. Märkets 360-graders lyftöglor följa de moderna rigghårdvarustandarderna, inklusive ASME B30.26 och ha en designfaktor på 5:1 i alla vinkelriktningar för att bibehålla den nominella lastgränsen utan att påverka verktygets lastgräns. De tillåter dessutom ögonrotationer före lyftaktiviteter och erbjuds i en exklusiv grön pulverlackerad kropp (fäst, bussning och låsring) för att motstå det tuffaste industriella övergreppet. Välj från ett brett utbud av dessa säkerhetskonstruerade lyftringar tillsammans med andra produkter, såsom schackel- och schackelsprintar, bultar och kedjebandssatser på Raptor Supplies.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa amerikanska borrbussningsverktyg korsar individuella referenser till motsvarande Crosby-modellnummer. Så om du letar efter ett konkurrentverktyg som antingen är slut i lager eller föråldrat, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande amerikanska borrbussningsverktyg tillgängligt.

Frakt & Leverans

Dessa amerikanska borrbussningsverktyg finns i små storlekar. Därför levereras dessa amerikanska borrbussningsverktyg med bud och inte med flygfrakt.

Större handelsnamn

En-Guard

Dessa lyftringar har en konstruktion av 4140 legerat stål med strömlös nickelplätering för ökad hårdhet och korrosionsbeständighet. De är individuellt serialiserade och 200 % provbelastningstestade. Th...Läs mer 

EZ-vridmoment

Istället för att dra åt en enda gigantisk bult med ett specialverktyg, låter EZ-Torque lyftringar dig dra åt många mindre bulthuvuden med en konventionell momentnyckel. Dessa lyftringar kräver inte...Läs mer 

Heavy Duty D-Ring Side Pull

Dessa lyftringar används idealiskt med vävslingar och är självinriktade i lastriktningen. Dessa ringar är monterade på sidorna av lasten och tillåter belastning 90 grader från bultens axel. De har annons...Läs mer 

ADB LYFTRINGAR MFG. Konkurrensfördelar

Wind-Worker Tower Placeringssystem

Wind-Workers tornplaceringssystem är designade för att möjliggöra förberedelse av platsen, riggning till och från transportfordon och torninstallation. De kan också användas för underhållsapplikationer som kräver borttagning av tornsektioner. Dessa system har ett 360-graders vridområde och 180 graders svängområde och en arbetsbelastningsgräns på 100 ton. De har en konstruktionsfaktor på 5:1 och varje verktyg i dessa system är provtestade och serialiserade till 200 % av dess arbetsbelastningsgräns.

Vanliga frågor

Var ligger American Drill Bushings högkvarter?

Företaget har sitt huvudkontor i Valdosta, Georgia.

Vad är den säkra driftstemperaturen för lyftringar?

  • För legerat stål är intervallet -20 till 400 grader F.
  • För rostfritt stål är den maximala driftstemperaturen 800 grader F.

Hur många gånger kan jag använda en lyftring tills jag behöver byta ut den?

Graden av användning avgör detta. De är dock testade för och byggda för att klara 20000 XNUMX cykler under typiska driftsförhållanden.

Varumärkesexklusiva produkter