ADB HOIST RINGS MFG. Hissringar och tillbehör

Brett utbud av svetsfria legeringsringar och lyftringar utformade för användning i kombination med lyftar för lyft av tunga laster i lager, lagerrum eller bearbetningsanläggningar. Finns i Hoist Eye 360, D-ringen i sidan, EZ-vridmoment, flip-flop, schackel, mycket synliga och designvarianter i rostfritt stål

Filter

American Drill Bushing hoist rings and accessories are used in manufacturing, construction, transportation and material handling applications for safe and efficient lifting operations. These ADB...Läs mer
ADB HOIST RINGS MFG. -

SV Skyddslyftringar, metriska

StilModellLastkapacitetTråd storlekVridmomentBreddInre breddgäng~~POS=TRUNCInre längdTotala höjdenPris (ex moms)
AEN34212400KgM8x1.259.5 Nm58.2mm31.8 mm16mm38.5 mm98mm1 281 SEK
AEN34312450KgM10x1.5016 Nm58.2mm31.8 mm16mm36.5 mm98mm1 583 SEK
AEN345151050KgM12x1.7537 Nm88.9 mm48 mm25mm65 mm159.9 mm2 199 SEK
AEN345181500KgM14x2.0045 Nm88.9 mm48 mm25mm65.3 mm160.2 mm2 199 SEK
AEN346141900KgM16x2.0080 Nm88.9 mm48 mm25mm62 mm159.9 mm1 611 SEK
AEN347142200KgM20x2.50135 Nm88.9 mm48 mm25mm58.7 mm159.6 mm1 978 SEK
AEN341024200KgM24x3.0311 Nm129.5 mm71.4 mm28mm85.7 mm215.2 mm4 589 SEK
AEN341054500KgM30x3.5311 Nm129.5 mm71.4 mm38mm79.7 mm225.2 mm4 749 SEK
ADB HOIST RINGS MFG. -

EN Skyddslyftringar, standard

StilModellLastkapacitetTråd storlekVridmomentBreddInre breddgäng~~POS=TRUNCInre längdTotala höjdenPris (ex moms)
AEN33112550 Ibs1 / 4-205 fot2.29 "1.25 "0.56 "1.57 "3.79 "1 755 SEK
AEN33212800 Ibs5 / 16-187 fot2.29 "1.25 "0.56 "1.51 "3.79 "1 583 SEK
AEN333121000 Ibs3 / 8-1612 fot2.29 "1.25 "0.56 "1.45 "3.79 "1 529 SEK
BEN333162250 Ibs1 / 2-1326 fot2.29 "1.25 "1.06 "1.45 "4.29 "1 281 SEK
AEN335122500 kg1 / 2-1328 fot3.5 "1.89 "0.75 "2.56 "6.06 "1 912 SEK
BEN335162500 kg1 / 2-1328 fot3.5 "1.89 "1.25 "2.56 "6.56 "1 611 SEK
AEN336144000 Ibs5 / 8-1160 fot3.5 "1.89 "1"2.44 "6.31 "1 978 SEK
BEN337165000 Ibs3 / 4-10100 fot3.5 "1.89 "1.5 "2.31 "6.81 "1 611 SEK
AEN337145000 Ibs3 / 4-10100 fot3.5 "1.89 "1"2.31 "6.31 "1 912 SEK
AEN331027000 Ibs3 / 4-10100 fot5.1 "2.81 "1.2 "3.57 "8.57 "4 749 SEK
AEN331048000 Ibs7 / 8-9160 fot5.1 "2.81 "0.95 "3.32 "8.32 "4 749 SEK
AEN3310510000 Ibs1-8230 fot5.1 "2.81 "1.45 "3.2 "8.82 "4 749 SEK
AEN3340215000 Ibs1 1 / 4-7470 fot6.75 "3.88 "1.88 "3.74 "11.1 "8 624 SEK
AEN3342424000 Ibs1 1 / 2-6800 fot6.75 "3.88 "2.63 "3.49 "11.85 "10 303 SEK
AEN3342730000 Ibs2-4 1 / 21100 fot6.75 "3.88 "2.96 "3.49 "12.18 "13 916 SEK
ADB HOIST RINGS MFG. -

EZ-Torque Hoist Rings, Metriska

StilModellLastkapacitetTråd storlekgäng~~POS=TRUNCBreddInre breddVridmomentTjocklekInre längdPris (ex moms)
A244907000KgM30x3.566mm165.1 mm81.3 mm13.5 Nm31.8 mm106.3 mm10 038 SEK
A2449411000KgM36x4.069 mm217.2 mm106.7 mm20.8 Nm44.5 mm164.8 mm12 683 SEK
A2449812500KgM42x4.579 mm217.2 mm106.7 mm21.6 Nm44.5 mm158.8 mm14 250 SEK
A2429013500KgM48x5.079 mm217.2 mm106.7 mm21.3 Nm44.5 mm152.8 mm14 250 SEK
A2459222000KgM64x6.0102 mm296.4 mm146.1 mm53.9 Nm57.2 mm203.3 mm34 352 SEK
A2469031500KgM72x6.0132 mm368.3 mm184.1 mm124.7 Nm69.8 mm215.4 mm57 833 SEK
A2479051000KgM90x6.0178 mm403.9 mm196.8 mm132.8 Nm82.5 mm235.7 mm170 565 SEK
ADB HOIST RINGS MFG. -

EZ-Torque Hoist Rings, Standard

StilModellLastkapacitetTråd storlekgäng~~POS=TRUNCBreddInre breddVridmomentTjocklekInre längdPris (ex moms)
A2349015000 Ibs1 1 / 4-71.89 "6.5 "3.2 "10 fot1.25 "3.88 "10 038 SEK
A2349424000 Ibs1 1 / 2-62.7 "8.55 "4.2 "18 fot1.75 "6.12 "12 683 SEK
A2329030000 Ibs2-4 1 / 22.96 "8.55 "4.2 "23 fot1.75 "6.12 "14 250 SEK
A2359050000 Ibs2 1 / 2-84"11.67 "5.75 "49 fot2.25 "7.73 "34 352 SEK
A2359250000 Ibs2 1 / 2-44"11.67 "5.75 "49 fot2.25 "7.73 "34 352 SEK
A2369075000 Ibs3-45.2 "14.15 "7.25 "92 fot2.75 "8.53 "57 833 SEK
A23790100000 Ibs3 1 / 2-47"15.9 "7.75 "98 fot3.25 "9.28 "170 565 SEK
A23792150000 Ibs4 1 / 4-48.5 "19.69 "9.87 "123 fot4"12.93 "263 523 SEK
A23794200000 Ibs5-49"24 "12.38 "193 fot5"15 "563 153 SEK
A23798250000 Ibs6-49"24 "12.38 "207 fot5"15 "612 123 SEK
StilModellLastkapacitetTråd storlekVridmomentgäng~~POS=TRUNCBreddInre breddTjocklekTotala höjdenPris (ex moms)
A37805400KgM8x1.259.5 Nm14mm99 mm56 mm13mm144 mm1 513 SEK
A37810450KgM10x1.5016 Nm24mm99 mm56 mm13mm154 mm1 513 SEK
A378151050KgM12x1.7537 Nm39mm99 mm56 mm13mm169 mm1 911 SEK
A378201900KgM16x2.0080 Nm39mm99 mm56 mm13mm169 mm1 911 SEK
A378252200KgM20x2.50135 Nm39mm99 mm56 mm13mm169 mm2 817 SEK
A378303000KgM20x2.50135 Nm38mm127 mm79 mm19 mm213 mm4 116 SEK
A378354200KgM24x3.0311 Nm43mm127 mm79 mm19 mm218 mm4 116 SEK
StilModellLastkapacitetTråd storlekVridmomentgäng~~POS=TRUNCBreddInre breddTjocklekTotala höjdenPris (ex moms)
A37305800 Ibs5 / 16-187 fot0.48 "3.88 "2.19 "0.5 "5.6 "1 513 SEK
A373101000 Ibs3 / 8-1612 fot0.48 "3.88 "2.19 "0.5 "5.6 "1 513 SEK
A373152500 kg1 / 2-1328 fot0.98 "3.88 "2.19 "0.5 "6.1 "1 910 SEK
A373204000 Ibs5 / 8-1160 fot0.98 "3.88 "2.19 "0.5 "6.1 "1 910 SEK
A373255000 Ibs3 / 4-10100 fot1.23 "3.88 "2.19 "0.5 "6.35 "2 817 SEK
A373307000 Ibs3 / 4-10100 fot1.28 "5"3.13 "0.75 "8.16 "4 116 SEK
A373358000 Ibs7 / 8-9160 fot1.28 "5"3.13 "0.75 "8.16 "4 116 SEK
A3734010000 Ibs1-8230 fot1.53 "5"3.13 "0.75 "8.41 "4 116 SEK
ADB HOIST RINGS MFG. -

Heavy Duty® lyftringar

StilModellLastkapacitetTråd storlekVridmomentgäng~~POS=TRUNCInre längdBreddInre breddTjocklekPris (ex moms)
A33436--------8 541 SEK
RFQ
A33438--------8 541 SEK
RFQ
B33112550 Ibs1 / 4-205 fot0.56 "1.57 "2.29 "1.25 "0.44 "1 120 SEK
C33113550 Ibs1 / 4-28------1 040 SEK
RFQ
B33212800 Ibs5 / 16-187 fot0.56 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "1 100 SEK
B33213800 Ibs5 / 16-247 fot0.56 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "1 040 SEK
B33214800 Ibs5 / 16-187 fot1.06 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "1 105 SEK
B333131000 Ibs3 / 8-2412 fot0.56 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "1 040 SEK
B333121000 Ibs3 / 8-1612 fot0.56 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "1 040 SEK
B333141000 Ibs3 / 8-1612 fot1.06 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "1 040 SEK
B333162250 Ibs1 / 2-1326 fot1.06 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "1 065 SEK
B333172250 Ibs1 / 2-2026 fot1.06 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "1 040 SEK
B335152500 kg1 / 2-1328 fot1"2.56 "3.5 "1.89 "0.75 "1 260 SEK
B335132500 kg1 / 2-1328 fot0.75 "4.12 "3.5 "1.89 "0.75 "1 417 SEK
B335052500 kg1 / 2-1328 fot1"4.12 "3.5 "1.89 "0.75 "1 417 SEK
B335162500 kg1 / 2-1328 fot1.25 "2.56 "3.5 "1.89 "0.75 "1 260 SEK
B335172500 kg1 / 2-1328 fot1.25 "4.12 "3.5 "1.89 "0.75 "1 417 SEK
B335122500 kg1 / 2-1328 fot0.75 "2.56 "3.5 "1.89 "0.75 "1 329 SEK
B336124000 Ibs5 / 8-1160 fot0.75 "2.44 "3.5 "1.89 "0.75 "1 260 SEK
B336134000 Ibs5 / 8-1160 fot0.75 "4"3.5 "1.89 "0.75 "1 417 SEK
B336154000 Ibs5 / 8-1160 fot1.25 "2.44 "3.5 "1.89 "0.75 "1 260 SEK
B336044000 Ibs5 / 8-1160 fot1"4"3.5 "1.89 "0.75 "1 417 SEK
B336164000 Ibs5 / 8-1160 fot1.25 "4"3.5 "1.89 "0.75 "1 417 SEK
B336144000 Ibs5 / 8-1160 fot1"2.44 "3.5 "1.89 "0.75 "1 260 SEK
B337145000 Ibs3 / 4-10100 fot1"2.31 "3.5 "1.89 "0.75 "1 309 SEK
ADB HOIST RINGS MFG. -

Heavy Duty® lyftringar, metriska

StilModellLastkapacitetTråd storlekVridmomentgäng~~POS=TRUNCInre längdBreddInre breddTjocklekPris (ex moms)
A34214400KgM8x1.259.5 Nm21mm38.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm1 040 SEK
A34212400KgM8x1.259.5 Nm16mm38.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm1 254 SEK
A34314450KgM10x1.5016 Nm26mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm1 040 SEK
A34312450KgM10x1.5016 Nm16mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm1 254 SEK
A345051050KgM12x1.7537 Nm25mm104.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 417 SEK
A345171050KgM12x1.7537 Nm32mm101.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 417 SEK
A345161050KgM12x1.7537 Nm32mm65 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 260 SEK
A345151050KgM12x1.7537 Nm25mm65 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 510 SEK
A345181500KgM14x2.0045 Nm25mm65.3 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 545 SEK
A345201500KgM14x2.0045 Nm32mm65.3 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 260 SEK
A345191500KgM14x2.0045 Nm25mm105 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 376 SEK
A345211500KgM14x2.0045 Nm32mm105 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 376 SEK
A346041900KgM16x2.0080 Nm25mm101.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 417 SEK
A346141900KgM16x2.0080 Nm25mm62 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 510 SEK
A346151900KgM16x2.0080 Nm32mm62 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 260 SEK
A346161900KgM16x2.0080 Nm32mm101.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 417 SEK
A347142200KgM20x2.50135 Nm25mm58.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 571 SEK
A347152200KgM20x2.50135 Nm25mm98.4 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 473 SEK
A347172200KgM20x2.50135 Nm38mm98.4 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 473 SEK
A347162200KgM20x2.50135 Nm38mm58.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 557 SEK
A341613000KgM20x2.50135 Nm28mm131.1 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm3 207 SEK
A341013000KgM20x2.50135 Nm28mm89.7 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm2 850 SEK
A341624200KgM24x3.0311 Nm28mm127.1 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm3 207 SEK
A341024200KgM24x3.0311 Nm28mm85.7 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm2 850 SEK
A341034200KgM24x3.0311 Nm38mm85.7 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm3 363 SEK
ADB HOIST RINGS MFG. -

Heavy Duty® vägplatta lyftringar

StilModellLastkapacitetTråd storlekVridmomentgäng~~POS=TRUNCBreddInre längdInre breddTjocklekPris (ex moms)
A3666010000 Ibs1 1 / 4-7230 fot1"5.1 "2.95 "2.81 "1"3 026 SEK
A3666510000 Ibs1 1 / 2-6230 fot1.5 "5.1 "2.95 "2.81 "1"3 315 SEK
A3667015000 Ibs1 1 / 4-7470 fot1"6.75 "3.74 "3.88 "1.25 "4 584 SEK
A3667515000 Ibs1 1 / 2-6470 fot1.5 "6.75 "3.74 "3.88 "1.25 "5 319 SEK
StilModellLastkapacitetTråd storlekVridmomentgäng~~POS=TRUNCBreddInre breddTjocklekMovementPris (ex moms)
A36805400KgM8x1.259.5 Nm14mm99 mm56 mm13mm360 °1 513 SEK
A36810450KgM10x1.5016 Nm24mm99 mm56 mm13mm360 °1 513 SEK
A368151050KgM12x1.7537 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 °1 910 SEK
A368201900KgM16x2.0080 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 °1 910 SEK
A368252200KgM20x2.50135 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 °2 817 SEK
A368303000KgM20x2.50135 Nm39mm133 mm79 mm19 mm360 °4 116 SEK
A368354200KgM24x3.0311 Nm43mm133 mm79 mm19 mm360 °4 116 SEK
StilModellLastkapacitetTråd storlekVridmomentgäng~~POS=TRUNCBreddInre breddTjocklekMovementPris (ex moms)
A36305800 Ibs5 / 16-187 fot0.479 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 °1 513 SEK
A363101000 Ibs3 / 8-1612 fot0.479 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 °1 513 SEK
A363152500 kg1 / 2-1328 fot0.979 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 °1 910 SEK
A363204000 Ibs5 / 8-1160 fot0.979 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 °1 910 SEK
A363255000 Ibs3 / 4-10100 fot1.229 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 °2 817 SEK
A363307000 Ibs3 / 4-10100 fot1.25 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 °4 116 SEK
A363358000 Ibs7 / 8-9160 fot1.25 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 °4 116 SEK
A3634010000 Ibs1-8230 fot1.5 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 °4 116 SEK
ADB HOIST RINGS MFG. -

Heavy Duty® svängbara lyftplattor

StilModellLastkapacitetBreddTjocklekTotala höjdenPlattdiameterPlattjocklekMovementMaterialPris (ex moms)
A366007000 Ibs5.1 "1"-5"13 / 32 "360° svängbara eller 180° svängbaraLegerat stål3 105 SEK
A3660510000 Ibs5.1 "1"-5"13 / 32 "360° svängbara eller 180° svängbaraLegerat stål3 105 SEK
A3661015000 Ibs6.75 "1.25 "--1 / 2 "-Legerat stål4 622 SEK
A3661524000 Ibs6.75 "1.25 "--1 / 2 "-Legerat stål4 622 SEK
StilModellLastkapacitetBreddTjocklekHöjdPlattdiameterPlattjocklekMovementMaterialPris (ex moms)
A366405000 Ibs3.5 "0.75 "5.47 "2.45 "0.25 "360° svängbara, 180° svängbaraLegerat stål2 070 SEK
A3664510000 Ibs5.1 "1"7.64 "3.51 "3 / 8 "360° svängbara, 180° svängbaraLegerat stål3 010 SEK
A3665024000 Ibs6.75 "1.25 "9.5 "4.7 "0.5 "360° svängbara, 180° svängbaraLegerat stål3 828 SEK
ADB HOIST RINGS MFG. -

Säkerhetskonstruerade lyftringar

StilModellLastkapacitetTråd storlekVridmomentBreddInre breddgäng~~POS=TRUNCInre längdTotala höjdenPris (ex moms)
A23050550 Ibs1 / 4-205 fot1.84 "0.75 "0.54 "1.33 "3.21 "1 493 SEK
A23052800 Ibs5 / 16-187 fot1.84 "0.75 "0.54 "1.27 "3.21 "1 512 SEK
A23051800 Ibs5 / 16-187 fot1.84 "0.75 "0.29 "1.27 "2.96 "1 501 SEK
A230531000 Ibs3 / 8-1612 fot1.84 "0.75 "0.54 "1.21 "3.21 "1 512 SEK
A233222500 kg1 / 2-1328 fot3.52 "1.5 "0.78 "4.25 "7.5 "2 068 SEK
A230052500 kg1 / 2-1328 fot3.52 "1.5 "1.03 "2.31 "5.81 "1 869 SEK
A233232500 kg1 / 2-1328 fot3.52 "1.5 "1.03 "4.25 "7.75 "2 068 SEK
A230062500 kg1 / 2-1328 fot3.52 "1.5 "1.28 "2.31 "6.06 "1 921 SEK
A233242500 kg1 / 2-1328 fot3.52 "1.5 "1.28 "4.25 "8"2 068 SEK
A230042500 kg1 / 2-1328 fot3.52 "1.5 "0.78 "2.31 "5.56 "1 802 SEK
A233012500 kg1 / 2-1328 fot2.58 "1.25 "1.07 "1.84 "4.84 "1 878 SEK
A233194000 Ibs5 / 8-1160 fot3.52 "1.5 "0.78 "4.12 "7.5 "2 068 SEK
A230024000 Ibs5 / 8-1160 fot3.52 "1.5 "1.03 "2.18 "5.41 "1 813 SEK
A233204000 Ibs5 / 8-1160 fot3.52 "1.5 "1.03 "4.12 "7.75 "2 068 SEK
A230034000 Ibs5 / 8-1160 fot3.52 "1.5 "1.28 "2.18 "5.66 "1 634 SEK
A233214000 Ibs5 / 8-1160 fot3.52 "1.5 "1.28 "4.12 "8"2 068 SEK
A230014000 Ibs5 / 8-1160 fot3.52 "1.5 "0.78 "2.18 "5.56 "1 900 SEK
A230095000 Ibs3 / 4-10100 fot3.52 "1.5 "1.53 "2.06 "6.31 "1 832 SEK
A233255000 Ibs3 / 4-10100 fot3.52 "1.5 "1.03 "4"7.75 "2 068 SEK
A230085000 Ibs3 / 4-10100 fot3.52 "1.5 "1.28 "2.06 "6.06 "1 900 SEK
A233265000 Ibs3 / 4-10100 fot3.52 "1.5 "1.28 "4"8"2 068 SEK
A230075000 Ibs3 / 4-10100 fot3.52 "1.5 "1.03 "2.06 "5.81 "1 832 SEK
A233275000 Ibs3 / 4-10100 fot3.52 "1.5 "1.53 "4"8.25 "2 068 SEK
A231027000 Ibs3 / 4-10100 fot5.14 "2.37 "1.04 "3.06 "7.56 "4 083 SEK
A231037000 Ibs3 / 4-10100 fot5.14 "2.37 "1.54 "3.06 "8.06 "3 806 SEK
ADB HOIST RINGS MFG. -

Säkerhetskonstruerade lyftringar, metriska

StilModellLastkapacitetTråd storlekVridmomentBreddInre breddgäng~~POS=TRUNCInre längdTotala höjdenPris (ex moms)
A24008400KgM8x1.259.5 Nm46.7 mm19.1 mm17mm32.1 mm84.8 mm1 522 SEK
A24010450KgM10x1.5016 Nm46.7 mm19.1 mm17mm30.2 mm84.8 mm1 522 SEK
A240121050KgM12x1.7537 Nm89.4 mm38 mm19mm59.4 mm140.4 mm1 826 SEK
A240141050KgM12x1.7537 Nm89.4 mm38 mm19mm108.6 mm189.6 mm2 068 SEK
A240181900KgM16x2.0080 Nm89.4 mm38 mm24mm104.6 mm194.6 mm2 068 SEK
A240161900KgM16x2.0080 Nm89.4 mm38 mm24mm55.4 mm145.4 mm1 826 SEK
A240212200KgM20x2.50135 Nm89.4 mm38 mm30mm100.6 mm200.6 mm2 068 SEK
A240202200KgM20x2.50135 Nm89.4 mm38 mm30mm51.4 mm151.4 mm1 824 SEK
A240233000KgM20x2.50135 Nm130.5 mm58.7 mm29mm117.9 mm235.7 mm4 334 SEK
A240223000KgM20x2.50135 Nm130.5 mm58.7 mm29mm77 mm194.8 mm4 083 SEK
A240244200KgM24x3.0311 Nm130.5 mm58.7 mm34mm73 mm199.8 mm3 888 SEK
A240264200KgM24x3.0311 Nm130.5 mm58.7 mm34mm113.9 mm240.7 mm4 334 SEK
A240324500KgM30x3.5311 Nm130.5 mm58.7 mm54mm109.9 mm260.7 mm4 334 SEK
A240304500KgM30x3.5311 Nm130.5 mm58.7 mm54mm67 mm219.8 mm4 675 SEK
A240407000KgM30x3.5637.2 Nm165.1 mm81.3 mm46mm106.3 mm267.7 mm6 485 SEK
A240427000KgM30x3.5637.2 Nm165.1 mm81.3 mm66mm106.3 mm287.7 mm6 485 SEK
A2405011000KgM36x4.01085.5 Nm217.2 mm106.7 mm69 mm164.8 mm385.7 mm9 446 SEK
A2405212500KgM42x4.51085.5 Nm217.2 mm106.7 mm79 mm158.8 mm395.7 mm10 304 SEK
A2405413500KgM48x5.01085.5 Nm217.2 mm106.7 mm79 mm152.8 mm395.7 mm11 212 SEK
A2406022000KgM64x6.02847.5 Nm296.4 mm146.1 mm102 mm203.3 mm530.5 mm19 347 SEK
B2406231500KgM72 x 6.0------50 870 SEK
B2406451000KgM90 x 6.0------153 233 SEK
RFQ
StilModellLastkapacitetTråd storlekVridmomentBreddInre breddgäng~~POS=TRUNCInre längdTotala höjdenPris (ex moms)
A29050275 Ibs1 / 4-202.5 fot1.84 "0.75 "0.54 "1.33 "3.21 "4 221 SEK
A29051400 Ibs5 / 16-183.5 fot1.84 "0.75 "0.29 "1.27 "2.96 "4 221 SEK
A29052400 Ibs5 / 16-183.5 fot1.84 "0.75 "0.54 "1.27 "3.21 "4 084 SEK
A29053500 Ibs3 / 8-166 fot1.84 "0.75 "0.54 "1.21 "3.21 "4 079 SEK
A290041250 Ibs1 / 2-1314 fot3.52 "1.5 "0.78 "2.31 "5.56 "5 087 SEK
A293011250 Ibs1 / 2-1314 fot2.58 "1.25 "1.04 "1.84 "4.81 "5 113 SEK
A293221250 Ibs1 / 2-1314 fot3.52 "1.5 "0.78 "4.25 "7.5 "5 865 SEK
A293231250 Ibs1 / 2-1314 fot3.52 "1.5 "1.03 "4.25 "7.75 "5 865 SEK
A290051250 Ibs1 / 2-1314 fot3.52 "1.5 "1.03 "2.31 "5.81 "4 942 SEK
A293241250 Ibs1 / 2-1314 fot3.52 "1.5 "1.28 "4.25 "8"5 865 SEK
A290061250 Ibs1 / 2-1314 fot3.52 "1.5 "1.28 "2.31 "6.06 "4 942 SEK
A290012000 Ibs5 / 8-1130 fot3.52 "1.5 "0.78 "2.18 "5.56 "4 997 SEK
A290032000 Ibs5 / 8-1130 fot3.52 "1.5 "1.28 "2.18 "6.06 "5 171 SEK
A293212000 Ibs5 / 8-1130 fot3.52 "1.5 "1.28 "4.12 "8"5 865 SEK
A293202000 Ibs5 / 8-1130 fot3.52 "1.5 "1.03 "4.12 "7.75 "5 865 SEK
A290022000 Ibs5 / 8-1130 fot3.52 "1.5 "1.03 "2.18 "5.81 "5 025 SEK
A290072500 kg3 / 4-1050 fot3.52 "1.5 "1.03 "2.06 "5.81 "5 171 SEK
A290092500 kg3 / 4-1050 fot3.52 "1.5 "1.53 "2.06 "6.31 "5 025 SEK
A293252500 kg3 / 4-1050 fot3.52 "1.5 "1.03 "4"7.75 "5 865 SEK
A293272500 kg3 / 4-1050 fot3.52 "1.5 "1.53 "4"8.25 "5 865 SEK
A293293500 Ibs3 / 4-1050 fot5.14 "2.37 "1.04 "4.65 "9.15 "10 095 SEK
A291023500 Ibs3 / 4-1050 fot5.14 "2.37 "1.04 "3.06 "7.56 "7 928 SEK
A293303500 Ibs3 / 4-1050 fot5.14 "2.37 "1.54 "4.65 "9.65 "10 095 SEK
A291033500 Ibs3 / 4-1050 fot5.14 "2.37 "1.54 "3.06 "8.06 "8 077 SEK
A293284000 Ibs7 / 8-980 fot5.14 "2.37 "1.04 "4.52 "9.15 "10 095 SEK
StilModellLastkapacitetTråd storlekVridmomentBreddInre breddgäng~~POS=TRUNCInre längdTotala höjdenPris (ex moms)
A29808200KgM8x1.254.75 Nm46.7 mm19.1 mm17mm32.1 mm84.8 mm4 221 SEK
A29810225KgM10x1.508 Nm46.7 mm19.1 mm17mm30.2 mm84.8 mm4 221 SEK
A29814525KgM12x1.7518.5 Nm89.4 mm38 mm19mm108.6 mm189.6 mm5 644 SEK
A29812525KgM12x1.7518.5 Nm89.4 mm38 mm19mm59.4 mm140.4 mm5 087 SEK
A29816950KgM16x2.0040 Nm89.4 mm38 mm24mm55.4 mm145.4 mm4 942 SEK
A29818950KgM16x2.0040 Nm89.4 mm38 mm24mm104.4 mm194.6 mm5 865 SEK
A298201100KgM20x2.5067.5 Nm89.4 mm38 mm30mm51.4 mm151.4 mm5 171 SEK
A298211100KgM20x2.5067.5 Nm89.4 mm38 mm30mm100.6 mm200.6 mm5 740 SEK
A298221500KgM20x2.5067.5 Nm130.5 mm58.7 mm29mm77 mm194.8 mm8 077 SEK
A298231500KgM20x2.5067.5 Nm130.5 mm58.7 mm29mm117.9 mm235.7 mm9 056 SEK
A298242100KgM24x3.0155.5 Nm130.5 mm58.7 mm34mm73 mm199.8 mm8 077 SEK
A298262100KgM24x3.0155.5 Nm130.5 mm58.7 mm34mm113.9 mm240.7 mm7 899 SEK
A298302250KgM30x3.5155.5 Nm130.5 mm58.7 mm54mm67 mm219.8 mm8 340 SEK
A298322250KgM30x3.5155.5 Nm130.5 mm58.7 mm54mm109.9 mm260.7 mm10 095 SEK
A298403500KgM30x3.5318.6 Nm165.1 mm81.3 mm46mm106.3 mm267.7 mm15 500 SEK
A298423500KgM30x3.5318.6 Nm165.1 mm81.3 mm66mm106.3 mm287.7 mm15 441 SEK
A298505500KgM36x4.0542.7 Nm217.2 mm106.7 mm69 mm164.8 mm385.7 mm22 102 SEK
A298526250KgM42x4.5542.7 Nm217.2 mm106.7 mm79 mm158.8 mm395.7 mm23 613 SEK
A298547250KgM48x5.0542.7 Nm217.2 mm106.7 mm79 mm152.8 mm395.7 mm23 480 SEK
A2986011000KgM64x6.01423.7 Nm296.4 mm146.1 mm102 mm203.3 mm530.5 mm66 799 SEK
ADB HOIST RINGS MFG. -

Flip Flop lyftringar

StilModellLastkapacitetTjocklekBreddBorgens radieMovementMaterialFinishPris (ex moms)
A34030S2000 Ibs5 / 16 "2.5 "0.5 "180° vridningLegerat stålSvartoxid413 SEK
A34035S2500 kg3 / 8 "3.1875 "5 / 8 "180° vridningLegerat stålSvartoxid466 SEK
A34040S5000 Ibs0.5 "3.88 "0.75 "180° vridningLegerat stålSvartoxid668 SEK
A34045S12000 Ibs0.75 "5.25 "7 / 8 "180° vridningLegerat stålSvartoxid1 173 SEK
A34050S20000 Ibs1"6.1875 "1"180° vridningLegerat stålSvartoxid1 733 SEK
ADB HOIST RINGS MFG. -

Bygellyftringar

StilModellLastkapacitetTråd storlekBreddPlattdiameterPlattjocklekTotala höjdenTjocklekMovementPris (ex moms)
A365102000 Ibs1/4-20 x 1/22.17 "2.1 "0.4 "2.96 "3 / 8 "360° svängbara, 180° svängbara2 058 SEK
A365203000 Ibs5/16-18 x 1/22.51 "2.4 "0.52 "3.55 "7 / 16 "360° svängbara, 180° svängbara2 328 SEK
A365304000 Ibs3/8-16 x 5/82.8 "2.9 "0.52 "3.91 "0.5 "360° svängbara, 180° svängbara2 671 SEK
A365406500 Ibs7/16-14 x 3/43.53 "3.5 "0.64 "4.97 "5 / 8 "360° svängbara, 180° svängbara3 060 SEK
A3655013000 Ibs5 / 8-11 x 14.71 "4.6 "0.9 "6.85 "7 / 8 "360° svängbara, 180° svängbara4 021 SEK
A3656019000 Ibs3 / 4-10 x 1 1/45.09 "5.4 "1.14 "8.75 "1.125 "360° svängbara, 180° svängbara6 621 SEK
A3657024000 Ibs7 / 8-9 x 26.51 "6.1 "1.3 "9.68 "1.25 "360° svängbara, 180° svängbara6 537 SEK
ADB HOIST RINGS MFG. -

Spin-N-Lok lyftringar

StilModellLastkapacitetTråd storlekgäng~~POS=TRUNCInre längdTotala höjdenTjocklekMovementMaterialPris (ex moms)
A3696510000 Ibs1 1 / 2 "1"2.95 "9.125 "1"360° svängbara, 180° svängbaraLegerat stål5 138 SEK
A3696010000 Ibs1 1 / 4 "1"2.95 "9.125 "1"360° svängbara, 180° svängbaraLegerat stål5 085 SEK
ADB HOIST RINGS MFG. -

Super Coil Hoist Rings

StilModellLastkapacitetTråd storlekVridmomentBreddInre breddgäng~~POS=TRUNCInre längdTotala höjdenPris (ex moms)
A33716CT5000 Ibs3 / 4 "100 fot3.5 "1.89 "4"2.31 "9.31 "1 610 SEK
A33107CT10000 Ibs1230 fot5.1 "2.81 "5"2.95 "12 "3 338 SEK
A33401CT15000 Ibs1 1 / 4 "470 fot6.75 "3.88 "6"3.74 "15.22 "4 738 SEK
A33424CT24000 Ibs1 1 / 2 "800 fot6.75 "3.88 "7"3.49 "16.22 "5 532 SEK
12

Vanliga frågor

What safety precautions should I take when using these American Drill Bushing hoist rings and accessories?

  • Regularly inspect hoist rings and accessories for damage or wear before each use.
  • Adhere strictly to specified load capacities to prevent overloading.
  • Install hoist rings according to manufacturer guidelines, ensuring proper torque values.
  • Use appropriate rigging equipment and techniques to safely lift loads.
  • Avoid side loading or applying angular forces to hoist rings during operation.
  • Check attachment points for compatibility and structural integrity before lifting.
  • Perform lifting operations in well-ventilated areas with clear pathways and lighting.
  • Establish clear communication channels and signals among personnel during lifting.
  • Monitor load movement closely for any signs of instability during lifting and lowering.
  • Ensure personnel involved in lifting operations are properly trained and certified.

How do I select the right ADB's heavy-duty hoist rings for my lifting application?

  • Determine the weight and dimensions of your load to assess load requirements.
  • Ensure the hoist ring's load capacity exceeds the anticipated load weight.
  • Consider environmental conditions like temperature and corrosive substances.
  • Evaluate the compatibility of attachment points with hoist ring thread size.
  • Determine if specific movement capabilities, such as swivelling are necessary.
  • Select a hoist ring with materials and finishes suited for durability and corrosion resistance.
  • Refer to the manufacturer specifications for thread size, load capacity and operating instructions.

Can ADB hoist rings be used for overhead lifting applications?

Yes, American Drill Bushing hoist rings are specifically designed and tested for overhead lifting applications, providing a secure and reliable attachment point for lifting heavy loads safely.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?