Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMERICAN DRILL BUSHING 36825 Lyftring, 2200Kg Lastkapacitet, M20x2.5 Gängstorlek, 135 Nm Vridmoment | CD6KQZ

ADB LYFTRINGAR MFG. 36825 Lyftring, 2200 kg lastkapacitet, M20x2.5 gängstorlek, 135 Nm vridmoment

Finns i lager
Artikel: CD6KQZ Modell: 36825
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
2 817 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHissring
FinishSvartoxid
Inre bredd56 mm
Lastkapacitet2200Kg
MaterialLegerat stål
Movement360 grader
System för mätningmetrisk
Tjocklek13mm
gäng~~POS=TRUNC37 mm
Tråd storlekM20x2.50
Vridmoment135 Nm
Bredd99 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0575
Fartygets höjd (cm)15.8
Fartygets längd (cm)9.98
Fartygets bredd (cm)6.4
URSPRUNGSLANDUS

Funktioner:

  • Rörelseområde: Roterar 360°
  • Designfaktor: Minst 5:1 i valfri riktning, Magnetisk partikel inspekterad enligt ASTM E1444, Enheten levereras i ett (1) stycke så att delar inte kan gå förlorade, Självinriktande i belastningens riktning.
  • Ytbehandling: Legerat stål, svartoxidfinish för korrosionsbeständighet
  • Alla dimensioner är ungefärliga – variationer påverkar inte användning eller designfaktor.

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetTråd storlekVridmomentgäng~~POS=TRUNCBreddInre breddTjocklekMovementPris
AMERICAN DRILL BUSHING 36805 Lyftring, 400Kg Lastkapacitet, M8x1.25 Gängstorlek, 9.5 Nm Vridmoment | CD6KQV 36805400KgM8x1.259.5 Nm14mm99 mm56 mm13mm360 grader1 513 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 36810 Lyftring, 450Kg Lastkapacitet, M10x1.5 Gängstorlek, 16 Nm Vridmoment | CD6KQW 36810450KgM10x1.5016 Nm24mm99 mm56 mm13mm360 grader1 513 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 36815 Lyftring, 1050Kg Lastkapacitet, M12x1.75 Gängstorlek, 37 Nm Vridmoment | CD6KQX 368151050KgM12x1.7537 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 grader1 910 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 36820 Lyftring, 1900Kg Lastkapacitet, M16x2.0 Gängstorlek, 80 Nm Vridmoment | CD6KQY 368201900KgM16x2.0080 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 grader1 910 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 36830 Lyftring, 3000Kg Lastkapacitet, M20x2.5 Gängstorlek, 135 Nm Vridmoment | CD6KRA 368303000KgM20x2.50135 Nm39mm133 mm79 mm19 mm360 grader4 116 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 36835 Lyftring, 4200Kg Lastkapacitet, M24x3.0 Gängstorlek, 311 Nm Vridmoment | CD6KRB 368354200KgM24x3.0311 Nm43mm133 mm79 mm19 mm360 grader4 116 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADB LYFTRINGAR MFG. 36825 Lyftring, 2200 kg lastkapacitet, M20x2.5 gängstorlek, 135 Nm vridmoment
2 817 kr /enhet