ADB HOIST RINGS MFG. Heavy Duty® sidodragringar, metriska


Filter
Finish: Svartoxid , Material: Legerat stål , Mätsystem: metrisk
StilModellLastkapacitetTråd storlekVridmomentgäng~~POS=TRUNCBreddInre breddTjocklekMovementPris (ex moms)
A
36805
400KgM8x1.259.5 Nm14mm99 mm56 mm13mm360 °1 513 SEK
A
36810
450KgM10x1.5016 Nm24mm99 mm56 mm13mm360 °1 513 SEK
A
36815
1050KgM12x1.7537 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 °1 910 SEK
A
36820
1900KgM16x2.0080 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 °1 910 SEK
A
36825
2200KgM20x2.50135 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 °2 817 SEK
A
36830
3000KgM20x2.50135 Nm39mm133 mm79 mm19 mm360 °4 116 SEK
A
36835
4200KgM24x3.0311 Nm43mm133 mm79 mm19 mm360 °4 116 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?