AMERICAN DRILL BUSHING 71498 Lyftring, 360 Eye Type, 2.7 Ton Kapacitet, M24-3.0 Gängstorlek, 38mm Gängprojektion | CM8ZEF

ADB LYFTRINGAR MFG. 71498 lyftring, 360 ögontyp, 2.7 ton kapacitet, M24-3.0 gängstorlek, 38 mm gängprojektion

Artikel: CX9TPT Modell: 71498
2 049 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHissring

Funktioner:

  • Designen tillåter ögonrotation före lyft eller lasthanteringsaktiviteter.
  • Effektiv gänglängd 1 1/2 gånger diametern
  • WLL och vridmoment rekommendation korrekt markerade.
  • Vinkelbelastning tillåten utan minskning av WLL när skuldran är jämn med ytan.
  • Distinkt grön pulverlackerad kropp
  • Korrosionsbeständig pläterad kropp, fästelement, bussning och låsring
  • Utbytbar monteringsskruv
  • Specialkonfigurationer tillgängliga på begäran
  • 200 % provbelastningstestad
  • Individuellt serialiserad
  • Made in USA
  • Finns även i ett brett utbud av plätering – t.ex. kadmium, titan-kadmium, nickel, etc.

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetTråd storlekVridmomentInuti Dia.BreddTjocklekgäng~~POS=TRUNCHexnyckelstorlekPris
AMERICAN DRILL BUSHING 71420 Lyftring, 0.4 ton lastkapacitet, M10x1.5 gängstorlek, 16 Nm vridmoment | CD6KJF 714200.4 TonM10x1.5016 Nm24mm46mm9mm15mm7 / 32 "853SEK
AMERICAN DRILL BUSHING 71446 Lyftring, 0.75 Ton Lastkapacitet, M12x1.75 Gängstorlek, 38 Nm Vridmoment | CD6KJG 714460.75 TonM12x1.7538 Nm29mm54mm11 mm19mm5 / 16 "914SEK
AMERICAN DRILL BUSHING 71460 Lyftring, 1.4 ton lastkapacitet, M16x2.0 gängstorlek, 64 Nm vridmoment | CD6KJH 714601.4 TonM16x2.0064 Nm33mm65mm13mm24mm3 / 8 "987SEK
AMERICAN DRILL BUSHING 71474 Lyftring, 2 ton lastkapacitet, M20x2.5 gängstorlek, 114 Nm vridmoment | CD6KJJ 714742 TonM20x2.50114 Nm38mm75mm15 mm30mm0.5 "1 092 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 71512 Lyftring, 360 Eye Type, 3.2 Ton Kapacitet, M30-3.5 Gängstorlek, 45mm Gängprojektion | CM8ZEG 71512-M30 x 3.5----45mm-2 218 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADB LYFTRINGAR MFG. 71498 lyftring, 360 ögontyp, 2.7 ton kapacitet, M24-3.0 gängstorlek, 38 mm gängprojektion
2 049 kr /enhet