AMERICAN DRILL BUSHING HV33424 Hoist Ring, 24000 lbs. Load Capacity, 1-1/2-6 Thread Size, 800 ft. lbs. Torque | CD6KPJ

ADB LYFTRINGAR MFG. HV33424 Lyftring, 24000 lbs. Lastkapacitet, 1-1/2-6 trådstorlek, 800 ft. lbs. Vridmoment

Finns i lager
Artikel: CD6KPJ Modell: HV33424

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 811 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHissring
Inre bredd3.88 "
Lastkapacitet24000 Ibs
Material4140 Legeringsstål
Movement360 grader Snurrar, 180 grader. Pivoter
Totala höjden11.85 "
System för mätningImperial
Tjocklek1.25 "
gäng~~POS=TRUNC2.63 "
Tråd storlek1 1 / 2-6
Vridmoment800 fot
Bredd6.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.145
Fartygets höjd (cm)32.64
Fartygets längd (cm)19.69
Fartygets bredd (cm)6.4
URSPRUNGSLANDUS

Funktioner:

  • Smidd och bearbetad lyftring av höghållfast legerat stål
  • Mycket synlig pulverlackerad orange borg
  • Korrosionsbeständiga pläterade komponenter – elektrolöst nickel (AMS-C-26074 klass 1 klass B)
  • 200 % provbelastningstestad
  • Individuellt serialiserad
  • Andra standard- och metriska storlekar tillgängliga
  • Välj storlekar från 550-30,000 XNUMX lbs
  • Vridbar 360°, vridbar 180°
  • Lätt att demontera och återmontera för inspektion
  • Kompilerar med ASME-B30.26
  • 5:1 Designfaktor
  • Till skillnad från ögonbultar bibehåller svängbara lyftringar full kapacitet vid 0-90 grader från bultens axel.

Produktvarianter

ProduktModellBreddInre breddLastkapacitetTotala höjdenTjocklekgäng~~POS=TRUNCTråd storlekVridmomentPris
AMERICAN DRILL BUSHING HV33112 Hoist Ring, 550 lbs. Lastkapacitet, 1/4-20 gängstorlek, 5 ft. lbs. Vridmoment | CD6KNY HV331122.29 "1.25 "550 Ibs3.79 "0.44 "0.56 "1 / 4-205 fot1 281 kr
AMERICAN DRILL BUSHING HV33212 Hoist Ring, 800 lbs. Lastkapacitet, 5/16-18 gängstorlek, 7 ft. lbs. Vridmoment | CD6KNZ HV332122.29 "1.25 "800 Ibs3.79 "0.44 "0.56 "5 / 16-187 fot1 281 kr
AMERICAN DRILL BUSHING HV33312 Hoist Ring, 1000 lbs. Lastkapacitet, 3/8-16 gängstorlek, 12 ft. lbs. Vridmoment | CD6KPA HV333122.29 "1.25 "1000 Ibs3.79 "0.44 "0.56 "3 / 8-1612 fot1 281 kr
AMERICAN DRILL BUSHING HV33512 Hoist Ring, 2500 lbs. Lastkapacitet, 1/2-13 gängstorlek, 28 ft. lbs. Vridmoment | CD6KPB HV335123.5 "1.89 "2500 kg6.06 "0.75 "0.75 "1 / 2-1328 fot1 611 kr
AMERICAN DRILL BUSHING HV33614 Hoist Ring, 4000 lbs. Lastkapacitet, 5/8-11 gängstorlek, 60 ft. lbs. Vridmoment | CD6KPC HV336143.5 "1.89 "4000 Ibs6.31 "0.75 "1"5 / 8-1160 fot1 611 kr
AMERICAN DRILL BUSHING HV33714 Hoist Ring, 5000 lbs. Lastkapacitet, 3/4-10 trådstorlek, 100 ft. lbs. Vridmoment | CD6KPD HV337143.5 "1.89 "5000 Ibs6.31 "0.75 "1"3 / 4-10100 fot1 611 kr
AMERICAN DRILL BUSHING HV33102 Hoist Ring, 7000 lbs. Lastkapacitet, 3/4-10 trådstorlek, 100 ft. lbs. Vridmoment | CD6KPE HV331025.1 "2.81 "7000 Ibs8.57 "1"1.2 "3 / 4-10100 fot3 968 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADB LYFTRINGAR MFG. HV33424 Lyftring, 24000 lbs. Lastkapacitet, 1-1/2-6 trådstorlek, 800 ft. lbs. Vridmoment
8 811 kr /enhet