Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMERICAN LOCK A1106KAS3RED Lockout-hänglås Ka Röd 1/4 tum - paket med 3 | AF4ATF 8NDA8

AMERICAN LOCK A1106KAS3RED Lockout-hänglås Ka röd 1/4 tum - förpackning om 3

Finns i lager
Artikel: AF4ATF Modell: A1106KAS3REDKorsreferens: 8NDA8

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 026 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLockout hänglås
KroppsfärgRed
Kroppshöjd1.875 "
Kroppslängd1.875 "
Body MaterialArmerat laminerat stål
KroppsstilRektangulär
Kroppens tjocklek3 / 4 "
Kroppsbredd1.5 "
FärgRed
Grön certifiering eller annat erkännandeValidering av UL-miljöanspråk
NyckeltypLika
Låsmekanism5-stifts tumlercylinder
Master nyckladNej
Antal nycklar2
Antal stift5
Shackle Dia.1 / 4 "
Schackelhöjd1.5 "
BygelmaterialFörkromad borstål
SchackeltypÖppen
Schackelbredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8301104000
URSPRUNGSLANDMX

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMERICAN LOCK A1106KAS3RED Lockout-hänglås Ka röd 1/4 tum - förpackning om 3
1 026 kr /enhet