Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMERICAN LOCK A700 Återställningsbart hänglås 1-1 / 16 tums H-tangenterat olika 5-stift | AA9XWQ 1JAD5

AMERICAN LOCK A700 Åternyckelbart hänglås 1-1/16 tum H Nyckel med olika 5-stift

Finns i lager
Artikel: AA9XWQ Modell: A700Korsreferens: 1JAD5

Få det Maj 16, Torsdag
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
736SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅterställbart hänglås
KroppsfärgSilver
Kroppsdia.2.5 "
KroppsfinishFörkromad
Body MaterialMassivt stål
KroppsstilRunda
Kroppens tjocklek1.125 "
Kroppsbredd2.5 "
FärgSilver
Kontrollnyckelregistrering krävsNej
NyckeltypOlika
Antal nycklar2
Antal stift5
Öppnar med nyckelnr.27234
ÅterställningsbarJa
Säkerhetsnivåhög säkerhet
BygelkonfigurationÖppen
Shackle Dia.7 / 16 "
Schackelhöjd1 1 / 16 "
BygelmaterialHärdad Bor
SchackeltypÖppen
Schackelbredd15 / 16 "
FormaRunda
väderbeständighetNågot korrosionsbeständighet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6615
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)22.61
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8301108000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellSäkerhetsnivåKroppsdia.Body MaterialShackle Dia.SchackelhöjdBygelmaterialSchackelbreddFormaPris
AMERICAN LOCK A700KA Återställbart hänglås 1-1 / 16 tums H nyckelbundet 6 stift | AA9XWR 1JAD7 A700KAhög säkerhet2.5 "Massivt stål7 / 16 "1 1 / 16 "Härdad Bor15 / 16 "Runda759SEK
AMERICAN LOCK A5400KA Återställningsbart hänglås 1-1 / 8 tums H nycklad lika 5 stift | AC7VHX 38W812 A5400KAhög säkerhet-Rostfritt stål5 / 16 "1.125 "Rostfritt stål3 / 4 "Rektangulär1 117 kr
AMERICAN LOCK A5401KA Återställningsbart hänglås 2 tums H nyckelbundet 5 stift | AC7VHY 38W813 A5401KAhög säkerhet-Rostfritt stål5 / 16 "2"Rostfritt stål3 / 4 "Rektangulär1 226 kr
AMERICAN LOCK A5260 Återställningsbart hänglås 1-1 / 8 tums H nycklad olika 5 stift | AC9PLJ 3HWH4 A5260Standard säkerhet2"Massivt stål3 / 8 "1.125 "Härdad Bor3 / 4 "Runda548SEK
AMERICAN LOCK A5260KA Återställbart hänglås 1-1 / 8 tums H nyckelbundet 5 stift | AC9PLK 3HWH5 A5260KAStandard säkerhet2"Massivt stål3 / 8 "1.125 "Härdad Bor3 / 4 "Runda577SEK
AMERICAN LOCK A5261 Återställningsbart hänglås 2 tums H nycklad olika 5 stift | AC9PLL 3HWH6 A5261Standard säkerhet2"Massivt stål3 / 8 "2"Härdad Bor3 / 4 "Runda616SEK
AMERICAN LOCK A5261KA Återställningsbart hänglås 2 tums H nyckelbundet 5 stift | AC9PLM 3HWH7 A5261KAStandard säkerhet2"Massivt stål3 / 8 "2"Härdad Bor3 / 4 "Runda636SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMERICAN LOCK A700 Åternyckelbart hänglås 1-1/16 tum H Nyckel med olika 5-stift
736SEK /enhet