APPROVED VENDOR Mässing FNPT-koppling


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Efterlevnad: NSF61 och AB1953 , Kopplingstyp: FNPT
StilModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
22UL23
125 psi1 / 8 "1 / 8 "-20 grader till 400 grader F.64 SEK
B
22UL52
125 psi1-1 / 4 "x 1"1-1 / 4 "x 1"-20 grader till 400 grader F.414 SEK
B
22UL53
125 psi1-1 / 2 "x 1"1-1 / 2 "x 1"-20 grader till 400 grader F.532 SEK
B
22UL54
125 psi1-1/2" x 1-1/4"1-1/2" x 1-1/4"-20 grader till 400 grader F.563 SEK
C
22UL47
125 psi3 / 8 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 4"-20 grader till 400 grader F.90 SEK
B
22UL51
125 psi1-1/4" x 3/4"1-1/4" x 3/4"-20 grader till 400 grader F.383 SEK
D
6ÅR0
1200 psi-3 / 4 "-65 grader till 250 grader F.408 SEK
D
6CTE6
1200 psi-1 / 8 "-65 grader till 250 grader F.149 SEK
D
6CTE7
1200 psi-1 / 4 "-65 grader till 250 grader F.233 SEK
D
6CTE8
1200 psi-3 / 8 "-65 grader till 250 grader F.337 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?