Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMERICAN LOCK A7200 Återställningsbart rörformigt hänglås 1-1 / 8 tum H KD | AD7KVB 4EZK1

AMERICAN LOCK A7200 Rekeyable Tubular Hänglås 1-1/8 Inch H KD

Finns i lager
Artikel: AD7KVB Modell: A7200Korsreferens: 4EZK1

Få det Maj 15, Onsdag
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
607SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅterställningsbart rörformigt nyckelhänglås
KroppsfärgSilver
KroppsfinishFörkromad
Body MaterialMassivt stål
KroppsstilRektangulär
Kroppens tjocklek7 / 8 "
Kroppsbredd1.75 "
FärgSilver
NyckeltypOlika
Antal stötfångare0
Antal stift7
Öppnar med nyckelnr.15546
ÅterställningsbarJa
Säkerhetsnivåhög säkerhet
BygelkonfigurationÖppen
Shackle Dia.5 / 16 "
Schackelhöjd1.125 "
BygelmaterialHärdad Bor
SchackeltypÖppen
Schackelbredd3 / 4 "
FormaRektangulär
väderbeständighetÖverlägsen korrosionsbeständighet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod8301108000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellShackle Dia.SchackelhöjdPris
AMERICAN LOCK A7201 Återställningsbart rörformat hänglås 2 tum H KD | AD7KVD 4EZK5 A72019 / 32 "2"670SEK
AMERICAN LOCK A7202 Återställbart rörformigt hänglås 3 tum H KD | AD7KVF 4EZK9 A72025 / 16 "3"670SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMERICAN LOCK A7200 Rekeyable Tubular Hänglås 1-1/8 Inch H KD
607SEK /enhet