Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMERICAN LOCK A7201 Återställningsbart rörformat hänglås 2 tum H KD | AD7KVD 4EZK5

AMERICAN LOCK A7201 Rekeyable tubulärt hänglås 2 tum H KD

Finns i lager
Artikel: AD7KVD Modell: A7201Korsreferens: 4EZK5
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
670SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅterställningsbart rörformigt nyckelhänglås
KroppsfärgSilver
KroppsfinishFörkromad
Body MaterialMassivt stål
KroppsstilRektangulär
Kroppens tjocklek7 / 8 "
Kroppsbredd1.75 "
FärgSilver
NyckeltypOlika
Antal stötfångare0
Antal stift7
ÅterställningsbarJa
Säkerhetsnivåhög säkerhet
BygelkonfigurationÖppen
Shackle Dia.9 / 32 "
Schackelhöjd2"
BygelmaterialHärdad Bor
SchackeltypÖppen
Schackelbredd3 / 4 "
FormaRektangulär
väderbeständighetÖverlägsen korrosionsbeständighet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.441
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8301108000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellShackle Dia.SchackelhöjdPris
AMERICAN LOCK A7200 Återställningsbart rörformigt hänglås 1-1 / 8 tum H KD | AD7KVB 4EZK1 A72005 / 16 "1.125 "607SEK
AMERICAN LOCK A7202 Återställbart rörformigt hänglås 3 tum H KD | AD7KVF 4EZK9 A72025 / 16 "3"670SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMERICAN LOCK A7201 Rekeyable tubulärt hänglås 2 tum H KD
670SEK /enhet