AMERIKANSK TORCHTIPS 135-426 Kontaktrör Miller Style .062 / .073 - Förpackning med 10 | AD6QJK 48A175

AMERICAN TORCH TIP 135-426 Kontaktrör Miller Style .062/.073 - Förpackning med 10

Artikel: AD6QJK Modell: 135-426Korsreferens: 48A175

Få det Maj 7, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontakta röret
Trådstorlek0.062 / 0.073 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.08
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)0.64
HS-kod8515902000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTrådstorlekförp. Antal.Pris
AMERIKANSK TORCHTIPS 135-424 Kontakt Tube Miller .045 / .047 / .061 - Förpackning med 10 | AD6QJH 48A173 135-4240.045 / 0.047 / 0.061 "10216SEK
AMERICAN FICKTIPS 135-425 Kontaktrör Miller Style .062/.081 - Förpackning med 10 | AD6QJJ 48A174 135-4250.062 / 0.081 "1-
RFQ
AMERICAN TORCH TIP 135-427 Contact Tube Miller Style .030/.036 - Paket med 10 | AD6QJL 48A176 135-4270.030 / 0.036 "10247SEK
AMERIKANSK TORCHTIPS 135-428 Kontaktrör Miller Style .030 / .041 - Förpackning med 10 | AD6QJM 48A177 135-4280.030 / 0.041 "10271SEK
AMERIKANSK TILLFÄSTTIPS 135-429 Kontakt Tube Miller .045 / .047 / .052 - Förpackning med 10 | AD6QJN 48A178 135-4290.045 / 0.047 / 0.052 "1-
RFQ
AMERIKANSK TORCH TIPS 135-430 Kontakt Tube Miller Style .035 / .052 - Förpackning med 10 | AD6QJP 48A179 135-4300.035 / 0.052 "10234SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 135-426 Kontaktrör Miller Style .062/.073 - Förpackning med 10