START INTERNATIONAL Icke-självhäftande materialskärare


Filter
Noggrannhet: +/- 1 mm , Kärnhållare: 1 ", 1.4", 3 " , Klippnoggrannhet: +/- 0.04 " , Display: LED , Höjd: 6.2 " , Max. Skärbredd: 2" , Max. Roll Outside Dia.: 7" , Tjocklek: 0.25 "/ 6 mm , Spänning: 117V
StilModellSkärlängdBreddPris (ex moms)
A
ZCM1500W
0.79 till 39 "9.8 "15 148 SEK
B
ZCM2500
1.18 till 39 "9.7 "19 698 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?